Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubendreher mit Holzheft, Kreuzschlitz, ELORA-656-PH 3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WERKSTATT-SCHRAUBENDREHER MIT HOLZHEFT, KREUZSCHLITZ NR.1, ELORA-656PH 1
WERKSTATT-SCHRAUBENDREHER MIT HOLZHEFT, KREUZSCHLITZ NR.1, ELORA-656PH 1
kreuzschlitz
mig
Logo
Artikel-Nr.:
     C2QM2-0656000031000
Hersteller:
     Elora
Herst.-Nr.:
     0656000031000
EAN/GTIN:
     4022989054641
Suchbegriffe:
PH Schraubendreher
PH Schraubenzieher
Phillips-Schraubendreher
Phillips-Schraubenzieher

Ausführung:
für Kreuzschlitzschrauben
mit durchgehender, matt verchromter Klinge und Schlüsselhilfe (Antriebssechskant)
durchgehend gehärtet
mit brünierter Spitze
Holzgriff, klar lackiert mit Lederkappe
Klinge aus ELORA-Chrom-Vanadium 59CrV4 / 1.2242
Ausführung ähnlich DIN ISO 8764-2, Spitze nach DIN ISO 8764-1 PH

Weitere Informationen:
Gewicht:
165 g
Klingenlänge:
150 mm
Klinge plus Griff:
270 mm
Sechskant:
13 mm
Weitere Suchbegriffe: Schraubendreher PH, Schraubenzieher PH, schraubendreher ph3x150, ph schraubendreher, phillips-schraubendreher ph 3, Schraubendreher, Holzschraubendreher, Kreuzschlitzschraubendreher
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,81*
€ 11,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,76*
€ 11,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,43*
€ 11,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,99*
€ 10,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,52*
€ 10,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,78*
€ 8,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.