Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkstatt-Schraubendrehersatz, 6-teilig, ELORA-MS-40


Menge:  Satz  
Produktinformationen
WERKSTATT-SCHRAUBENDREHERSATZ, 6-teilig MODUL ELORA-MS-40
WERKSTATT-SCHRAUBENDREHERSATZ, 6-teilig MODUL ELORA-MS-40
schlitz
kreuzschlitz
mig
Logo
Artikel-Nr.:
     C2QM2-0000540001000
Hersteller:
     Elora
Herst.-Nr.:
     0000540001000
EAN/GTIN:
     4022989098096
Suchbegriffe:
Phillips-Schraubendreher-Satz
Schraubendrehersatz
Schraubendreherset
Schraubenziehersatz

Inhalt:
Schlitz-Schraubendreher mit Holzgriff
636-IS 75 (0,6x3,5) | 90 (0,8x4,5) | 100 (1,0x5,5) | 125 (1,2x6,5)
Kreuzschlitz-Schraubendreher mit Holzgriff
656-PH 1, 2

Ausführung:
schwarz, mit Klarsichtdeckel
Breite: 31,5 cm, Tiefe: 14,5 cm
stabiler ABS-Kunststoff

Weitere Informationen:
Inhalt:
Schlitz-Schraubendreher mit Holzgriff 636-IS 75 (0,6x3,5) | 90 (0,8x4,5) | 100 (1,0x5,5) | 125 (1,2x6,5) Kreuzschlitz-Schraubendreher mit Holzgriff 656-PH 1, 2
Gewicht:
500 g
Weitere Suchbegriffe: Schraubenzieherset, Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, elora werkzeugsatz, modul werkzeuge, schraubendrehersatz 6teilig, Schraubendreher, Schraubenzieher, Schlitzschraubendreher, Schlitzschraubenzieher
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 32,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 43,93*
€ 52,28
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 42,74*
€ 50,86
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 40,52*
€ 48,22
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 38,89*
€ 46,28
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 37,64*
€ 44,79
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 32,32*
€ 38,46
pro Satz
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Elora
1210000006000
ab € 528,39*
Zubehör
Elora
1210000016000
ab € 527,13*
Zubehör
Elora
1210000026000
ab € 527,95*
Zubehör
Elora
1220000006000
ab € 444,33*
Zubehör
Elora
1225000006000
ab € 968,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.