Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VDE-Schraubendrehersatz, 6-teilig, ELORA-MS-32


Menge:  Satz  
Produktinformationen
VDE-SCHRAUBENDREHERSATZ, 6-teilig MODUL ELORA-MS-32
VDE-SCHRAUBENDREHERSATZ, 6-teilig MODUL ELORA-MS-32
schlitz
kreuzschlitz
1000v
mig
gs
vde
Logo
Artikel-Nr.:
     C2QM2-0000532001000
Hersteller:
     Elora
Herst.-Nr.:
     0000532001000
EAN/GTIN:
     4022989734161
Suchbegriffe:
Phillips-VDE-Schraubendreher-Satz
Schraubendrehersatz
Schraubendreherset
Schraubenziehersatz

Inhalt:
VDE-Schlitz-Schraubendreher
900-IS 75 (0,4x2,5) | 106 (0,6x3,5) | 12510 (1,0x5,5) | 175 (1,2x8,0)
VDE-Kreuzschlitz-Schraubendreher
910-PH 1, 2

Ausführung:
schwarz, mit Klarsichtdeckel
Breite: 31,5 cm, Tiefe: 14,5 cm
stabiler ABS-Kunststoff

Weitere Informationen:
Inhalt:
VDE-Schlitz-Schraubendreher 900-IS 75 (0,4x2,5) | 106 (0,6x3,5) | 12510 (1,0x5,5) | 175 (1,2x8,0) VDE-Kreuzschlitz-Schraubendreher 910-PH 1, 2
Gewicht:
518 g
Weitere Suchbegriffe: Schraubenzieherset, Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, elora werkzeugsatz, modul werkzeuge, schraubendrehersatz 6teilig, Schraubendreher, Schraubenzieher, Schlitzschraubendreher, Schlitzschraubenzieher
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 39,55*
€ 47,06
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 38,93*
€ 46,33
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 36,38*
€ 43,29
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 35,07*
€ 41,73
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 33,52*
€ 39,89
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 28,70*
€ 34,15
pro Satz
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Elora
1210000006000
ab € 526,91*
Zubehör
Elora
1210000016000
ab € 529,33*
Zubehör
Elora
1210000026000
ab € 529,28*
Zubehör
Elora
1225000006000
ab € 963,45*
Zubehör
Elora
1220000006000
ab € 441,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.