Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ratschen-Ringschlüssel-Satz, 7-teilig, ELORA-OMS-28


Menge:  Satz  
Produktinformationen
RATSCHEN-RINGSCHLÜSSEL-SATZ, 7-teilig, MODUL ELORA-OMS-28
RATSCHEN-RINGSCHLÜSSEL-SATZ, 7-teilig, MODUL ELORA-OMS-28
115
zwölfkant
Logo
Artikel-Nr.:
     C2QM2-0000412801000
Hersteller:
     Elora
Herst.-Nr.:
     0000412801000
EAN/GTIN:
     4022989113904
Suchbegriffe:
Knarrenringschlüssel-Satz
Knarrenschlüssel-Satz
Ratschenringschlüssel-Satz
Ratschenschlüssel-Satz

Inhalt:
Ratschenringschlüssel, gerade
115-8×9, 10×11, 12×13, 14×15, 16×17, 18×19, 21×22 mm

Ausführung:
für ELORA-Werkzeugwagen
schwarz, mit gelber Signalfläche
resistent gegen Öle und Fette
chemikalienbeständig
Breite: 41,0 cm, Tiefe: 18,9 cm
PE-Hartschaum

Weitere Informationen:
Inhalt:
Ratschenringschlüssel, gerade 115-8×9, 10×11, 12×13, 14×15, 16×17, 18×19, 21×22 mm
Gewicht:
1330 g
Weitere Suchbegriffe: Ringschlüssel-Satz, Ringschlüsselsatz, Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, elora werkzeugsatz, modul werkzeuge, ratschenringschlüssel-satz 7 teilig, Ratschenringschlüssel, Ratschenringmaulschlüssel, Ratschenmaulschlüssel, Ratschenringschlüsselsatz, Ringschlüsselset, Schlüsselset
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 160,73*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 197,52*
€ 235,05
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 193,98*
€ 230,84
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 185,72*
€ 221,01
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 172,59*
€ 205,38
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 160,73*
€ 191,27
pro Satz
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Elora
1210000006000
ab € 525,12*
Zubehör
Elora
1210000016000
ab € 527,19*
Zubehör
Elora
1210000026000
ab € 528,90*
Zubehör
Elora
1220000006000
ab € 442,66*
Zubehör
Elora
1225000006000
ab € 964,67*
Zubehör
Elora
0000412807000
ab € 14,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.