Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

QUATROLIT® 2K-Schraubendreher-Satz, 8-teilig, ELORA-OMS-11


Menge:  Satz  
Produktinformationen
oms-11
oms-11
mig
schlitz
kreuzschlitz
Logo
Artikel-Nr.:
     C2QM2-0000411101000
Hersteller:
     Elora
Herst.-Nr.:
     0000411101000
EAN/GTIN:
     4022989112440
Suchbegriffe:
Phillips-Vergaser-Schraubendreher-S...
Schlitz-Vergaser-Schraubendreher-Sa...
Schraubendrehersatz
Schraubendreherset

Inhalt:
QUATROLIT®-2K-Schlitz-Schraubendreher
545-IS 75 (0,6x3,5) | 100 (0,8x4,0) | 125 (1,0x5,5) | 150 (1,2x6,5)
QUATROLIT®-2K-Kreuzschlitz-Schraubendreher
547-PH 1, 2
Vergaser-Schlitz-Schraubendreher
543-IS 45 (0,6x3,5)
Vergaser-Kreuzschlitz-Schraubendreher
555-PH 2

Ausführung:
für ELORA-Werkzeugwagen
schwarz, mit gelber Signalfläche
resistent gegen Öle und Fette
chemikalienbeständig
Breite: 41,5 cm, Tiefe: 18,9 cm
PE-Hartschaum

Weitere Informationen:
Inhalt:
QUATROLIT®-2K-Schlitz-Schraubendreher 545-IS 75 (0,6x3,5) | 100 (0,8x4,0) | 125 (1,0x5,5) | 150 (1,2x6,5) QUATROLIT®-2K-Kreuzschlitz-Schraubendreher 547-PH 1, 2 Vergaser-Schlitz-Schraubendreher 543-IS 45 (0,6x3,5) Vergaser-Kreuzschlitz-Schraubendreher 555-PH 2
Gewicht:
485 g
Weitere Suchbegriffe: Schraubenziehersatz, Schraubenzieherset, Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, elora werkzeugsatz, modul werkzeuge, schraubendrehersatz 8 teilig, Schraubendreher, Schraubenzieher, Schlitzschraubendreher, Schlitzschraubenzieher
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 47,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 62,38*
€ 74,23
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 61,32*
€ 72,97
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 58,00*
€ 69,02
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 54,94*
€ 65,38
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 52,64*
€ 62,64
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 47,00*
€ 55,93
pro Satz
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Elora
0000411107000
ab € 17,28*
Zubehör
Elora
1210000006000
ab € 525,93*
Zubehör
Elora
1210000016000
ab € 526,32*
Zubehör
Elora
1210000026000
ab € 527,27*
Zubehör
Elora
1225000006000
ab € 970,30*
Zubehör
Elora
1220000006000
ab € 441,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.