Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

USB-C/USB auf Gigabit Ethernet Adapter mit 3 USB 3.0 Ports


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C2JTY-DUB-2332
Hersteller:
     D-Link
Herst.-Nr.:
     DUB-2332
EAN/GTIN:
     0790069468599
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Docking Station
Dockingstation
Medienkonverter
Laptop Docking Station
Der DUB-2332 USB-C/USB auf Gigabit Ethernet Adapter mit 3 USB 3.0 Ports fügt Ihren Windows- und macOS-Computern, Chromebooks und iPad Pro sofort Gigabit-Ethernet-Konnektivität und drei USB 3.0 Ports hinzu. Schließen Sie den DUB-2332 einfach an einen freien USB-C-Anschluss an, und schon können Sie sich mit der Zuverlässigkeit einer kabelgebundenen Verbindung mit dem Internet verbinden. Der mitgelieferte USB-A-auf-USB-C-Adapter bietet zusätzliche Flexibilität für den Einsatz des DUB-2332 an Computern, die nur über USB 3.0 Typ-A-Anschlüsse verfügen. USB-Bandbreite: 5Gbit/s USB-Standard: USB 3.0, 2.0, 1.1 Anzahl/Art der Ports: 1x Gigabit RJ-45 Buchse, 3x USB Typ A Buchsen (Downstream), 1x USB Typ C Stecker (Upstream) Ladefunktionen: max. 900mA pro Port (Standard-Mode ohne Netzteil) Spannungsversorgung: über USB Bus Erweiterungsregeln: max. 3m Kabellänge zwischen HUBs, max. 127 angeschlossene Geräte, max 5 HUBs hintereinander PC-Schnittstelle & Betriebssystem: USB 3.0 (Typ C Stecker) über festes USB-Anschlusskabel, Windows, Mac OS oder Chrome OS Design: Tischgehäuse, Aluminiumlegierung
Weitere Informationen:
Höhe:
16.5 mm
Breite:
83.7 mm
Tiefe:
24 mm
Bauform:
Tischgerät
Weitere Suchbegriffe: Notebook Docking Station, Notebook Dockingstation, Portreplikator, Adapter RJ-45, Adapter RJ45, RJ-45 Adapter, RJ45 Adapter, USB Hub, USB Netzwerk Adapter, USB Netzwerkadapter, USB Ethernet Adapter, USB RJ-45 Adapter, USB-A RJ-45 Adapter, USB-C RJ-45 Adapter, usb ethernet adapter d-link, usb ethernet adapter, usb rj-45 adapter usb c, D-Link, USB-C, USB 3.0, USB 3, USB Type-C, SuperSpeed, Plug and Play, PnP, Hub, Gigabit, network adapter, ethernet adapter, USB network adapter, USB ethernet adapter, dub-2332, dlink
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,47*
€ 36,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,79*
€ 35,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,19*
€ 33,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,25*
€ 32,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,68*
€ 30,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,94*
€ 27,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.