Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nuclias Wireless AX1800 Cloud Managed Access Point


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD23
MD24
Artikel-Nr.:
     C2JTY-DBA-X1230P
Hersteller:
     D-Link
Herst.-Nr.:
     DBA-X1230P
EAN/GTIN:
     0790069456930
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Access Point
AccessPoint
Drahtlose Basisstation
WLAN Access-Point
Der Nuclias AX1800 Wi-Fi 6 Cloud-Managed Access Point (DBA-X1230P) bringt die Wi-Fi-Technologie der nächsten Generation in KMUs, den Einzelhandel, das Gastgewerbe, auf den Campus sowie zu Managed Service Providern. Mit kombinierten Wi-Fi 6-Geschwindigkeiten von bis zu 1.800 Mbit/s mit MU-MIMO- und Dualband-Technologie bietet er blitzschnellen Zugriff auf Cloud-basierte Anwendungen, schnelle Datenübertragung, reibungsloses Sprach- und Videostreaming, selbst in stark überlasteten Umgebungen WLAN-Standard: Simultan 802.11a/n/ac/ax und 802.11b/g/n/ac Frequenzen: 2,4 GHz und 5 GHz Max. Bandbreite: 1800 Mbit/s Antennenanzahl/-typ: 2x integrierte, Rundstrahlantennen PoE: 802.3at LAN-Anschluss: 1x 10/100/1000BASE-T Port MIMO: 2x2 Max. Anzahl an SSIDs: 16
Weitere Informationen:
Ethernet:
true
Höhe:
170 mm
Breite:
170 mm
Tiefe:
42.2 mm
Schutzart (IP):
sonstige
Max. Übertragungsrate:
1775 Mbit/s
Anzahl der 10/100/1000 Mbps LAN-Ports:
1
Frequenzband:
2,4 GHz und 5 GHz
Funkprotokoll:
sonstige
Verschlüsselung:
sonstige
Farbe:
weiß
Managed:
true
Firewall:
false
VPN-Security:
false
Anschluss für externe Antenne:
false
Bridgefunktion:
false
Repeaterfunktion:
false
Power over Ethernet:
true
Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage:
false
Deckenmontage:
true
Einbau:
false
Geeignet für Hutschienenmontage:
false
Mastbefestigung:
true
Unterputzmontage:
false
Geeignet für Wandmontage:
false
Steckdosenadapter:
false
Weitere Suchbegriffe: D-Link Lizenzen, d-link access point, d-link lizenzen, Wireless AX, Cloud Managed Access Point, 5Ghz, PoE, Nuclias, WiFi 6
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 172,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 198,94*
€ 236,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 189,52*
€ 225,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 186,77*
€ 222,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 183,17*
€ 217,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 172,01*
€ 204,69
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
D-Link
DBA-WW-Y1-LIC
ab € 47,88*
Zubehör
D-Link
DBA-WW-Y3-LIC
ab € 117,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.