Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fripa Papierhandtuch Ideal 4031101 25x23cm weiß 20x250 Bl./Pack.


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Piktogramm
Markenlogo (MGO)
Artikel-Nr.:
     1682-446002701
Hersteller:
     Fripa
Herst.-Nr.:
     4031101
EAN/GTIN:
     4000883603530
Suchbegriffe:
Bankettwagen
Falthandtuch
Falthandtuchpapier
Falthandtücher
Mit den einlagigen IDEAL Handtüchern bedienen wir das Einstiegssegment in gewohnter Fripa-Qualität
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Ideal
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Papierhandtücher Ideal
Verwendung für Produkt:
Fripa Handtuchspender 2340048
Maße:
25 x 23 cm (B x L)
Anzahl der Lagen:
1-lagig
Ausführung der Falzung:
Z/Z-Falz / V-Falz
reißfest:
Ja
Material des Papierhandtuches:
Zellstoff-Mix
Farbe des Papierhandtuches:
hochweiß
Packungsmenge:
20 x 250 Bl./Pack.
Weitere Suchbegriffe: Einmal-Handtücher, Einmalhandtücher, Einweg-Handtücher, Einweghandtücher, Handtuch-Papier, Handtuchpapier, Papier-Handtücher, Papierhandtücher, falthandtuch 1lagig zz falz 25x23cm, fripa falthandtuch, falthandtuch v-falz, Einmalhandtuch, Formathandtuch, Formathandtücher, Handtuch, Handtücher, Handtuchpapiere, Hygieneartikel, Hygienepapiere, Papierhandtuch, Papiertuch, Papiertücher, Wischtuch, Wischtücher
Angebote (15)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
20
pro Stück
€ 5,00*
ab € 28,69*
€ 37,23*
2 Tage
98
pro Packung
€ 5,49*
ab € 28,67*
€ 37,25*
2 Tage
83
pro Packung
€ 7,50*
ab € 28,01*
€ 38,34*
Lager 1682
324
pro Packung
€ 5,95*
ab € 29,45*
€ 38,63*
pro Packung
€ 5,95*
ab € 32,58*
€ 43,74*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 38,63*
€ 45,97
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 38,16*
€ 45,41
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 36,40*
€ 43,32
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 34,72*
€ 41,32
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 33,55*
€ 39,92
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 29,45*
€ 35,05
pro Packung
1 Packung enthält 5.000 Blätter (ab € 0,00589* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Katrin
988366
ab € 81,40*
Zubehör
Katrin
988113
ab € 38,02*
Zubehör
Elos
990010
ab € 24,17*
Zubehör
Elos
990011
ab € 23,24*
Zubehör
OPHARDT Hygiene
HS15A
ab € 64,47*
Zubehör
OPHARDT Hygiene
HS15P
ab € 72,43*
Zubehör
OPHARDT Hygiene
HS31A
ab € 73,66*
Zubehör
OPHARDT Hygiene
HS31P
ab € 78,65*
Zubehör
OPHARDT Hygiene
ab € 84,64*
Zubehör
Santral
HSU15E
ab € 143,27*
Zubehör
Santral
HSU15P
ab € 142,12*
Zubehör
Santral
HSU31E
ab € 151,69*
Zubehör
Santral
HSU31P
ab € 151,28*
Zubehör
Tork
ab € 56,50*
Zubehör
Tork
ab € 107,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.