Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spender für Handtuchpapier 31,5 cm x 39 cm x 15,7 cm weiss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spender für Handtuchpapier 31,5 cm x 39 cm x 15,7 cm weiss
Spender für Handtuchpapier 31,5 cm x 39 cm x 15,7 cm weiss
Artikel-Nr.:
     C2909-4000883091627
Hersteller:
     Fripa
Herst.-Nr.:
     95729
EAN/GTIN:
     4000883091627
Suchbegriffe:
Falthandtuchspender
Faltpapierspender
Handtuchrollenspender
Rollenhandtuch-Spender
Spender für Handtuchpapier 31,5 cm x 39 cm x 15,7 cm weiss

Der Spender aus robustem Kunststoff bietet den optimalen Rahmen für hochwertige Hygienepapiere

- Maße: ca. 31,5 x 39 x 15,7 mm (BxHxT)
- geeignet für: V-/C-Falz Handtuchpapiere
- das dezente Weiß fügen sich in jeden Waschraum harmonisch ein
- Die transluzente Rückseite ermöglicht jederzeit Einsicht auf Inhalt und Füllstand
- passende Handtuchpapiere: Art.-Nr. 17199, 17203, 17205, 84821, 95725-95728

Weitere Informationen:
Farbe:
weiss
Höhe:
31,5 cm
Breite:
39 cm
Gewicht:
907,8
Material:
PS
Höhe der Einzelpackung:
32
Breite der Einzelpackung:
17,5
Tiefe der Einzelpackung:
41,7
Bruttogewicht der Einzelpackung:
925,3
Professional:
Professional Produkt
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Packung (ab € 26,55* pro Packung)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,88*
€ 43,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,80*
€ 42,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,39*
€ 40,92
pro Stück
ab 6 Stück
€ 33,83*
€ 40,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,98*
€ 39,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,24*
€ 38,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,55*
€ 31,59
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fripa
2340048
ab € 20,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.