Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Conceptronic THANA07B Notebook-Kühlpad 43,2 cm (17 Zoll) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Conceptronic THANA07B Notebook-Kühlpad 43,2 cm (17 Zoll) Schwarz
Conceptronic THANA07B Notebook-Kühlpad 43,2 cm (17 Zoll) Schwarz
Conceptronic THANA07B Notebook-Kühlpad 43,2 cm (17 Zoll) Schwarz
Conceptronic THANA07B Notebook-Kühlpad 43,2 cm (17 Zoll) Schwarz
Conceptronic THANA07B Notebook-Kühlpad 43,2 cm (17 Zoll) Schwarz
Artikel-Nr.:
     C2904-THANA07B
Hersteller:
     Conceptronic
Herst.-Nr.:
     THANA07B
EAN/GTIN:
     4015867224922
Suchbegriffe:
Notebook Cooler
Notebook Cooling Pad
Notebook Kühler
Notebook Lüfter
Weitere Informationen:
Breite:
280 mm
Tiefe:
28 mm
Höhe:
390 mm
Gewicht:
920 g
Produktfarbe:
Schwarz
Beleuchtung:
Ja
Farben der Beleuchtung:
Blau
Ursprungsland:
China
Verpackungsbreite:
290 mm
Verpackungstiefe:
40 mm
Verpackungshöhe:
400 mm
Paketgewicht:
1120 g
Warentarifnummer (HS):
84733080
Energiequelle:
USB
Maximale Bildschirmgröße:
17 Zoll
Anzahl integrierter Kühlungslüfter:
2 Stück(e)
Lüfterdurchmesser:
125 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 12,69*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,69*
€ 15,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,44*
€ 14,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,87*
€ 14,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,42*
€ 13,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,09*
€ 13,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,85*
€ 10,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.