Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Conceptronic OZUL04BE 67W GaN USB-PD-Ladegerät, Eingebautes USB-C-Kabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Conceptronic OZUL04BE 67W GaN USB-PD-Ladegerät, Eingebautes USB-C-Kabel
Conceptronic OZUL04BE 67W GaN USB-PD-Ladegerät, Eingebautes USB-C-Kabel
Conceptronic OZUL04BE 67W GaN USB-PD-Ladegerät, Eingebautes USB-C-Kabel
Conceptronic OZUL04BE 67W GaN USB-PD-Ladegerät, Eingebautes USB-C-Kabel
Conceptronic OZUL04BE 67W GaN USB-PD-Ladegerät, Eingebautes USB-C-Kabel
Conceptronic OZUL04BE 67W GaN USB-PD-Ladegerät, Eingebautes USB-C-Kabel
Conceptronic OZUL04BE 67W GaN USB-PD-Ladegerät, Eingebautes USB-C-Kabel
Artikel-Nr.:
     C2904-OZUL04BE
Hersteller:
     Conceptronic
Herst.-Nr.:
     OZUL04BE
EAN/GTIN:
     4015867235591
Suchbegriffe:
Ladegerät USB
USB Ladegerät
USB Ladestation
USB Netzteil

Dieses Ladegerät verfügt über fortschrittliche Galliumnitrid (GaN)-Technologie und liefert bis zu 67 W Gesamtleistung für schnelleres und effizienteres Laden. Es unterstützt eine breite Palette von Ausgangsoptionen von 3,3 V bis 21,0 V über seine Anschlüsse und gewährleistet so die Kompatibilität mit einer Vielzahl von Geräten, von Smartphones bis hin zu Laptops. Zu den verbesserten Sicherheitsfunktionen gehören integrierte Schutzvorrichtungen gegen Überlastung, Kurzschluss und Überhitzung, die sowohl das Ladegerät als auch die angeschlossenen Geräte schützen. Das Ladegerät verfügt über USB Power Delivery (PD) 3.0 für schnelles Laden und Programmable Power Supply (PPS), um die Ladeeffizienz zu optimieren und die Wärmeentwicklung zu reduzieren. Außerdem enthält es ein integriertes 1,8 m langes USB-C-Kabel für zusätzlichen Komfort und Vielseitigkeit.

Weitere Informationen:
Eingangsspannung:
100 - 240 V
Eingangsfrequenz:
50/60 Hz
Eingangsstrom:
1.6 A
Maximale Ausgangsspannung:
21 V
Minimale Ausgangsspannung:
3.3 V
Ausgangsstrom (5V):
3 A
Ausgangsstrom (9V):
3 A
Ausgangsstrom (12V):
3 A
Ausgangsstrom (bei 15 V):
3 A
Ausgangsstrom (bei 20 V):
3.25 A
Stromstecker-Typ:
Typ C
Nachhaltigkeitszertifikate:
ErP
Palettenhöhe netto:
1352 mm
Pallettenlänge netto:
800 mm
Pallettenbreite netto:
1200 mm
Konformitätsbescheinigungen:
CE, RoHS
Nachhaltigkeitskonformität:
Ja
Außenkarton Abmessungen (W x D x H):
325 x 405 x 288 mm
Betriebstemperatur:
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-20 - 80 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
20 - 80 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
10 - 90 %
Verpackungsbreite:
153 mm
Verpackungstiefe:
136 mm
Verpackungshöhe:
36 mm
Paketgewicht:
36 g
Breite:
50 mm
Tiefe:
29 mm
Höhe:
40 mm
Gewicht:
158 g
Produktfarbe:
Schwarz
Kabellänge:
1.8 m
Plug:
Ja
Galliumnitrid (GaN)-Transistoren:
Ja
Warentarifnummer (HS):
8504408390
Breite des Versandkartons:
325 mm
Höhe des Versandkartons:
288 mm
Aufladetyp:
Drinnen
Aufladekompatibilität:
Universal
Energiequelle:
AC
Anzahl simultan anschließbarer Geräte (max):
1
Programmierbare Stromversorgung (PPS):
Ja
USB Power Delivery:
Ja
USB-Stromversorgung Revision:
3.0
USB-Stromversorgung bis zu:
67 W
Energieschutzeigenschaften:
Überhitzung, Überlastschutz, Kurzschluß
Ursprungsland:
China
AC-Netzadapter:
Ja
Weitere Suchbegriffe: USB Power Adapter, USB Power Supply, Handy Netzteil, Mobilgerät Netzteil, Mobiltelefon Netzteil, Netzteil Mobiltelefon, Smartphone Netzteil, USB Anschlusskabel, USB Kabel, USB-C Stecker auf USB-C Stecker, usb anschlusskabel, Ladegerät, Ladegeräte Handy, Aufladegeräte, Aufladegerät, Handyaufladegeräte, Handyaufladegerät, Ladegerät für Mobiltelefone, Aufladegerät für Mobiltelefone
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 32,10*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,10*
€ 38,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,79*
€ 37,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,15*
€ 35,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,23*
€ 34,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,38*
€ 32,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,56*
€ 28,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.