Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Conceptronic CUSTODIO01BS Laptop-Kombinationsschloss, Standard-Sicherheitsschlitz, 1.8m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Conceptronic CUSTODIO01BS Laptop-Kombinationsschloss, Standard-Sicherheitsschlitz, 1.8m
Conceptronic CUSTODIO01BS Laptop-Kombinationsschloss, Standard-Sicherheitsschlitz, 1.8m
Artikel-Nr.:
     C2904-CUSTODIO01BS
Hersteller:
     Conceptronic
Herst.-Nr.:
     CUSTODIO01BS
EAN/GTIN:
     4015867235706
Suchbegriffe:
Laptopkabelschloss
Laptopschloss
Laptopzahlenschloss
Notebookkabelschloss
Weitere Informationen:
Betriebsanleitung:
Ja
Verpackungsbreite:
130 mm
Verpackungstiefe:
28 mm
Verpackungshöhe:
150 mm
Paketgewicht:
200 g
Breite des Versandkartons:
285 mm
Höhe des Versandkartons:
420 mm
Nachhaltigkeitskonformität:
Ja
Kabellänge:
1.8 m
Kabeldurchmesser:
4.5 mm
Breite:
58 mm
Tiefe:
18 mm
Höhe:
1800 mm
Gewicht:
160 g
Konformitätsbescheinigungen:
RoHS
Produktfarbe:
Schwarz
Beste Verwendung:
Laptop
Schloss Art:
Zahlenschloss
Ursprungsland:
China
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 11,09*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,09*
€ 13,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,96*
€ 13,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,41*
€ 12,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,99*
€ 11,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,66*
€ 11,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,69*
€ 9,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.