Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Conceptronic CNBCOMLOCK18 Kabelschloss Schwarz 1,8 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Conceptronic CNBCOMLOCK18 Kabelschloss Schwarz 1,8 m
Conceptronic CNBCOMLOCK18 Kabelschloss Schwarz 1,8 m
Conceptronic CNBCOMLOCK18 Kabelschloss Schwarz 1,8 m
Conceptronic CNBCOMLOCK18 Kabelschloss Schwarz 1,8 m
Conceptronic CNBCOMLOCK18 Kabelschloss Schwarz 1,8 m
Conceptronic CNBCOMLOCK18 Kabelschloss Schwarz 1,8 m
Artikel-Nr.:
     C2904-CNBCOMLOCK18
Hersteller:
     Conceptronic
Herst.-Nr.:
     CNBCOMLOCK18
EAN/GTIN:
     8714909026635
Suchbegriffe:
Laptopkabelschloss
Laptopschloss
Laptopzahlenschloss
Notebookkabelschloss
Das Notebook-Kombinationsschloss sichert Notebooks vor Diebstahl *. Das Schloss passt auf jedes Notebook mit einer Sicherheitsverbindung. Befestigen Sie das 1,8-Meter-Kabel einfach an einem festen Gegenstand (z. B. in einer Bibliothek, einem Flughafen oder einem Büro) und schließen Sie es an das Notebook an. Dank des Zahlenschlosses müssen Sie keine Angst haben, dass Ihre Schlüssel verloren gehen.
Weitere Informationen:
Verpackungsbreite:
155 mm
Verpackungstiefe:
25 mm
Verpackungshöhe:
240 mm
Paketgewicht:
190 g
Verpackungsabmessungen (BxTxH):
155 x 25 x 240 mm
Warentarifnummer (HS):
83014090
Kabellänge:
1.8 m
Kabeldurchmesser:
4 mm
Breite:
4 mm
Tiefe:
4 mm
Höhe:
1800 mm
Gewicht:
130 g
Produktfarbe:
Schwarz
Schloss Art:
Zahlenschloss
Ursprungsland:
Taiwan
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 6,42*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,42*
€ 7,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,88*
€ 7,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,65*
€ 6,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,47*
€ 6,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,22*
€ 6,21
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,22*
€ 5,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.