Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Conceptronic BJORN 2.0-Kanal-Computer-Lautsprecher mit Bluetooth, 10W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Conceptronic BJORN 2.0-Kanal-Computer-Lautsprecher mit Bluetooth, 10W
Conceptronic BJORN 2.0-Kanal-Computer-Lautsprecher mit Bluetooth, 10W
Conceptronic BJORN 2.0-Kanal-Computer-Lautsprecher mit Bluetooth, 10W
Conceptronic BJORN 2.0-Kanal-Computer-Lautsprecher mit Bluetooth, 10W
Conceptronic BJORN 2.0-Kanal-Computer-Lautsprecher mit Bluetooth, 10W
Artikel-Nr.:
     C2904-BJORN01B
Hersteller:
     Conceptronic
Herst.-Nr.:
     BJORN01B
EAN/GTIN:
     4015867227411
Suchbegriffe:
Bluetooth Lautsprecher
Bluetooth Speaker
Lautsprecher PC
Lautsprecherset
Diese Stereo-2.0-Lautsprecher bietet leistungsstarken Sound und Klangwiedergabe. Trotz des platzsparenden Designs beeinträchtigt dieses Gerät nicht die Klangqualität, sorgt für ein gut ausgewogenes Lautsprechersystem mit nahezu verzerrungsfreiem Sound. USB-Stromanschluss und 3,5mm Audio- und Mikrofonkabel eignen sich für übliche PCs, Notebooks und Fernseher. Bluetooth-Funktion ermöglicht Musik ohne Einschalten des PCs oder Notebooks wiederzugeben. Der Lautsprecher verfügt über einen Audio- und Mikrofonanschluss, der eine direkte Verbindung mit Ihrem Headset oder Mikrofon ermöglicht, ohne eine Verbindung zum Computer. So lässt sich die Wiedergabe von Musik, das Beitreten an einer Videokonferenz oder der Ton eines Films – ganz privat geniessen.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
China
RMS-Leistung:
10 W
Frequenzbereich:
140 - 13000 Hz
Impedanz:
3 Ohm
Breite:
93 mm
Tiefe:
95 mm
Höhe:
87 mm
Gewicht:
400 g
Übertragungstechnik:
Verkabelt & Kabellos
Bluetooth:
Ja
Bluetooth-Version:
5.0
3,5-mm-Anschluss:
Ja
USB Anschluss:
Ja
USB-Stecker:
USB Typ-A
Kopfhörerausgänge:
1
Kopfhörer-Anschluss:
3,5 mm
Mikrofon-Eingang:
Ja
Lautsprechertyp:
2-Wege
Audio Kanäle:
2.0 Kanäle
Lautsprecherplatzierung:
Tischplatte/Bücherregal
Anzahl des Antriebs:
2
Warentarifnummer (HS):
85182200
Breite des Versandkartons:
435 mm
Höhe des Versandkartons:
345 mm
Schnellstartübersicht:
Ja
Verpackungsbreite:
110 mm
Verpackungstiefe:
210 mm
Verpackungshöhe:
110 mm
Paketgewicht:
600 g
Energiequelle:
USB
DC input Spannung:
5 V
Produktfarbe:
Schwarz
Empfohlene Nutzung:
PC
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,11*
€ 15,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,96*
€ 15,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,63*
€ 15,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,46*
€ 14,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,57*
€ 13,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,36*
€ 11,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.