Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Conceptronic AMDIS 1080P Full HD-Webcam mit Mikrofon


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Conceptronic AMDIS 1080P Full HD-Webcam mit Mikrofon
Conceptronic AMDIS 1080P Full HD-Webcam mit Mikrofon
Conceptronic AMDIS 1080P Full HD-Webcam mit Mikrofon
Conceptronic AMDIS 1080P Full HD-Webcam mit Mikrofon
Conceptronic AMDIS 1080P Full HD-Webcam mit Mikrofon
Artikel-Nr.:
     C2904-AMDIS01B
Hersteller:
     Conceptronic
Herst.-Nr.:
     AMDIS01B
EAN/GTIN:
     4015867225103
Suchbegriffe:
Web Cam
Web Kamera
Webcam
web cam conceptronic
Mit dieser 1080P-Webcam kannst Du mit jedem über das Internet in hoher Auflösung und flüssigerem Video mit einer Bildrate von 30 Bildern kommunizieren und besondere Momente mit jedem teilen! Die AMDIS Webcam ist vollständig kompatibel mit den meisten Videokonferenz-Softwareanwendungen und Betriebssystemen. Außerdem mit einem eingebauten Mikrofon mit Hintergrundgeräuschunterdrückung ausgestattet, eignet sich die AMDIS perfekt für Videokonferenzen, Online-Kurse, Spiele und Live-Streaming.
Weitere Informationen:
Schnellinstallationsanleitung:
Ja
Stecker:
USB-A
Sichtwinkel:
90 °
Objektiv:
3.6 mm
Warentarifnummer (HS):
85258900
Ursprungsland:
China
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Vista, Windows XP
Unterstützt Mac-Betriebssysteme:
Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks
Eingebautes Mikrofon:
Ja
Schnittstelle:
USB 2.0
Produktfarbe:
Schwarz
Befestigungstyp:
Stand
Gehäusematerial:
Kunststoff
Sensor-Typ:
CMOS
Größe des Bildsensors:
1/3 "
USB:
Ja
Kabellänge:
1.5 m
LED-Anzeigen:
Ja
Anzahl:
1
Breite:
80 mm
Tiefe:
91 mm
Höhe:
33 mm
Gewicht:
104 g
Megapixel (ca.):
2 MP
Maximale Video-Auflösung:
1920 x 1080 Pixel
Kamera HD Typ:
Full HD
Maximale Framerate:
30 fps
Auflösung bei Capture Geschwindigkeit:
1280x720@30fps, 1920x1080@30fps
Unterstützte Videoformate:
M-JPEG, YUV
Fokuseinstellung:
Manuell
Privatsphärenkamera:
Ja
Geräuschunterdrückung:
Ja
Arbeitsspannung:
5 V
Plug:
Ja
Weitere Suchbegriffe: web cam, Kamera, Digitalkamera, Digitalkameras, Webcams, Filmkamera, Filmkameras, Videokamera, Videokameras, Camcorder
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,88*
€ 30,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,84*
€ 30,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,60*
€ 29,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,78*
€ 28,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,65*
€ 25,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,86*
€ 22,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.