Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Conceptronic AMDIS 1080P Full HD-Webcam mit Mikrofon


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Conceptronic AMDIS 1080P Full HD-Webcam mit Mikrofon
Conceptronic AMDIS 1080P Full HD-Webcam mit Mikrofon
Conceptronic AMDIS 1080P Full HD-Webcam mit Mikrofon
Conceptronic AMDIS 1080P Full HD-Webcam mit Mikrofon
Conceptronic AMDIS 1080P Full HD-Webcam mit Mikrofon
Artikel-Nr.:
     C2904-100752507
Hersteller:
     Conceptronic
Herst.-Nr.:
     100752507
EAN/GTIN:
     4015867223802
Suchbegriffe:
Web Cam
Web Kamera
Webcam
web cam conceptronic
Mit dieser 1080P-Webcam kannst Du mit jedem über das Internet in hoher Auflösung und flüssigerem Video mit einer Bildrate von 30 Bildern kommunizieren und besondere Momente mit jedem teilen! Die AMDIS Webcam ist vollständig kompatibel mit den meisten Videokonferenz-Softwareanwendungen und Betriebssystemen. Außerdem mit einem eingebauten Mikrofon mit Hintergrundgeräuschunterdrückung ausgestattet, eignet sich die AMDIS perfekt für Videokonferenzen, Online-Kurse, Spiele und Live-Streaming.
Weitere Informationen:
Schnellinstallationsanleitung:
Ja
Objektiv:
3.6 mm
Warentarifnummer (HS):
85258900
Breite des Versandkartons:
290 mm
Höhe des Versandkartons:
400 mm
Ursprungsland:
China
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Ja
Eingebautes Mikrofon:
Ja
Schnittstelle:
USB 2.0
Produktfarbe:
Schwarz
Befestigungstyp:
Stand
USB:
Ja
Kabellänge:
1.5 m
Anzahl:
1
Verpackungsbreite:
54 mm
Verpackungstiefe:
83 mm
Verpackungshöhe:
95 mm
Paketgewicht:
250 g
Breite:
80 mm
Tiefe:
91 mm
Höhe:
33 mm
Gewicht:
104 g
Megapixel (ca.):
2 MP
Maximale Video-Auflösung:
1920 x 1080 Pixel
Kamera HD Typ:
Full HD
Maximale Framerate:
30 fps
Unterstützte Videoformate:
H.264, M-JPEG, YUV
Bildwinkel, horizontal:
90 °
Bildwinkel, vertikal:
90 °
Geräuschunterdrückung:
Ja
Arbeitsspannung:
5 V
Plug:
Ja
Größe des Bildsensors:
1/3 Zoll
Weitere Suchbegriffe: web cam, webcam 1920x1080, Kamera, Digitalkamera, Digitalkameras, Webcams, Filmkamera, Filmkameras, Videokamera, Videokameras, Camcorder
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,33*
€ 31,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,31*
€ 31,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,06*
€ 29,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,18*
€ 28,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,93*
€ 26,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,00*
€ 22,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.