Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LevelOne KVM over Cat.5 Extender


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LevelOne KVM over Cat.5 Extender
LevelOne KVM over Cat.5 Extender
LevelOne KVM over Cat.5 Extender
LevelOne KVM over Cat.5 Extender
LevelOne KVM over Cat.5 Extender
LevelOne KVM over Cat.5 Extender
LevelOne KVM over Cat.5 Extender
Artikel-Nr.:
     C2903-KVM-9036
Hersteller:
     LevelOne
Herst.-Nr.:
     KVM-9036
EAN/GTIN:
     4015867229576
Suchbegriffe:
IP KVM Switch
KVM Extender
KVM
KVM Switch
Das KVM-9036 Cat.5 USB Extender Kit ist ein Paar Geräte (Sender und Empfänger) für Anwendungen mit hoher Dichte, bei denen Sie die Tastatur, Maus und den Monitor vollständig nutzen möchten, aber kein Platz für einen Server in der Nähe ist. Es ermöglicht Benutzern den Zugriff auf einen Computer, Server oder KVM-Switch in einer Entfernung von bis zu 100 Metern. Oder für Anwendungen, bei denen alle Computer an einem sicheren Ort aufbewahrt werden sollen, ist auf dem Desktop lediglich eine einzige Tastatur, ein Monitor und eine Maus erforderlich. Das KVM-9036 verfügt über eine automatisch einstellbare RGB-Gewinn-/Verzögerungssteuerungsfunktion für eine hervorragende Video-Performance.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Ursprungsland
Taiwan
Breite des Versandkartons
440 mm
Höhe des Versandkartons
430 mm
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
204 mm
Verpackungstiefe
176 mm
Verpackungshöhe
139 mm
Paketgewicht
1692.4 g
Anschlüsse und Schnittstellen
USB-Port-Typ
USB Typ-B
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
Sender
Transmitter-Video-Anschlusstyp
VGA
Lokaler Videoanschluss-Transmitter
Ja
Transmitter lokaler Video-Anschlusstyp
VGA
Transmitter lokaler Tastatur-/Maus-Anschlusstyp
USB
Anzahl RJ-45-Anschlüsse (Sender)
1
Merkmale
Typ
Sender und Empfänger
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Maximal mögliche Übertragungsstrecke
100 m
unterstütze Kabeltypen
Cat5, Cat5e
Auflösung (maximal, analog)
1920 x 1200 Pixel
KVM port Auswahl
Tastenkombination, Drucktasten
On-Screen-Display (OSD)
Ja
Produktfarbe
Schwarz
Material
Metall
Plug
Ja
LED-Anzeigen
Ja
Lieferumfang
AC-Netzadapter
Ja
Mitgelieferte Kabel
KVM
Schnellinstallationsanleitung
Ja
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Sonstige Funktionen
Upgradefähige Firmware
Ja
Konformitätsbescheinigungen
CE, Eidgenössische Kommunikationskommission (FCC), UKCA, WEEE
Empfänger
Empfänger lokaler Video-Anschlusstyp
VGA
Empfänger lokale Tastatur/Maus-Anschlusstyp
USB
Anzahl RJ-45-Anschlüsse (Empfänger)
1
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-5 - 65 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 %
Gewicht und Abmessungen
Breite des Senders
131 mm
Tiefe des Senders
65 mm
Höhe des Senders
26 mm
Gewicht Transmitter
586 g
Breite des Receivers
131 mm
Tiefe des Receivers
65 mm
Höhe des Receivers
26 mm
Receivergewicht
586 g
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 236,62*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 236,62*
€ 281,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 232,83*
€ 277,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 230,18*
€ 273,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 227,09*
€ 270,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 206,88*
€ 246,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.