Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LevelOne 16-Port Combo KVM Switch mit Erweiterungs-Slot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LevelOne 16-Port Combo KVM Switch mit Erweiterungs-Slot
LevelOne 16-Port Combo KVM Switch mit Erweiterungs-Slot
LevelOne 16-Port Combo KVM Switch mit Erweiterungs-Slot
LevelOne 16-Port Combo KVM Switch mit Erweiterungs-Slot
LevelOne 16-Port Combo KVM Switch mit Erweiterungs-Slot
LevelOne 16-Port Combo KVM Switch mit Erweiterungs-Slot
LevelOne 16-Port Combo KVM Switch mit Erweiterungs-Slot
Artikel-Nr.:
     C2903-KVM-1631
Hersteller:
     LevelOne
Herst.-Nr.:
     KVM-1631
EAN/GTIN:
     4014619103355
Suchbegriffe:
19 Zoll TFT-Schublade
19" TFT-Schublade
KVM Einbaukonsole
RackAccess
Der LevelOne KVM-0831/-1631 8/16-Port Combo KVM-Switch ermöglicht die Kontrolle und
Konfiguration einer Serverfarm oder mehrerer Computer über die lokale Konsole oder den Remote Konsolen Port.

Lokale Konsole
An diesen KVM Switch können PS/2- oder USB-Tastaturen und Mäuse sowie ein VGA-Kabel einfach über den lokale Konsolen-Port angeschlossen werden. Dies ermöglicht die Kontrolle von Systemen, die direkt an den KVM Switch angeschlossen sind.

Remote Konsole
Zur Nutzung der Remote-Kontrollfunktion bietet der KVM-0831/-1631 einen Erweiterungs-Slot für den optionalen Einsatz von Modulen, wie dem ACC-1000 Cat.5 oder dem ACC-2000 IP
Erweiterungsmodul. Das ACC-1000 Cat.5 Modul erlaubt die Kontrolle von Computern/Servern in bis zu 300m Entfernung.

System-Management für große Anwendungen
Durch die Nutzung der Daisy Chain Funktion (Kaskadierung) von bis zu 8x KVM-0830/0831/0841/1630/1631/1641, können bis zu 120 Computer angeschlossen und kontrolliert werden. Dieses ermöglicht Netzwerkadministratoren große Gruppen von Servern oder Systemen über eine einzige Konsole zu kontrollieren, ohne zwischen verschiedenen Konsolen wechseln zu müssen.
Das benutzerfreundliche Interface ermöglicht eine leichte Installation der KVM Switche und ein einfaches Management der angeschlossenen Systeme. Zusätzlich bietet der KVM-0831/-1631 Sicherheitsfunktionen, um die Systeme vor unbefugtem Zugriff zu schützen.
Weitere Informationen:
Betriebsanleitung:
Ja
AC-Netzadapter:
Ja
Verpackungsbreite:
325 mm
Verpackungstiefe:
555 mm
Verpackungshöhe:
310 mm
Paketgewicht:
10200 g
Betriebstemperatur:
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
0 - 95 %
Breite:
160 mm
Tiefe:
445 mm
Höhe:
45 mm
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Ja
Unterstützte Linux-Betriebssysteme:
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme:
Ja
Unterstützung anderer Betriebsysteme:
Novell NetWare 3.x, Novell NetWare 4.x, Novell NetWare 5.x, Novell NetWare 6.x
Rack-Einbau:
Ja
Produktfarbe:
Schwarz
Rack-Kapazität:
1U
Kaskadierbar:
Ja
LED-Anzeigen:
Ja
Ausgangsspannung:
12 V
Ausgangsstrom:
1 A
Maximale Auflösung:
1920 x 1440 Pixel
Scanning interval:
5,99 s
Hot-Plug-Unterstützung:
Ja
Maximaler Arbeitsabstand:
300 m
Anzahl der Computer:
16
Tastatur Porttyp:
USB, PS/2
Maus-Porttyp:
USB, PS/2
Video Porttyp:
VGA
Konsolenanschluss:
USB A, VGA (D-Sub)
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse:
16
Anzahl der USB-Anschlüsse an der Konsole:
2
Gleichstrom-Anschluss (DC):
Ja
Warentarifnummer (HS):
85176200
Ursprungsland:
China
Eingebautes Display:
Ja
On-Screen-Display (OSD):
Ja
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 460,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 468,27*
€ 557,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 467,34*
€ 556,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 465,81*
€ 554,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 464,79*
€ 553,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 460,31*
€ 547,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.