Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LevelOne IFP-0801 Netzwerk-Switch Fast Ethernet (10/100) Power over Ethernet (PoE) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LevelOne IFP-0801 Netzwerk-Switch Fast Ethernet (10/100) Power over Ethernet (PoE) Schwarz
LevelOne IFP-0801 Netzwerk-Switch Fast Ethernet (10/100) Power over Ethernet (PoE) Schwarz
LevelOne IFP-0801 Netzwerk-Switch Fast Ethernet (10/100) Power over Ethernet (PoE) Schwarz
Artikel-Nr.:
     C2903-IFP-0801
Hersteller:
     LevelOne
Herst.-Nr.:
     IFP-0801
EAN/GTIN:
     4015867196663
Suchbegriffe:
Business-Switch
Industrie-Switch
PoE Switch
SoHo-Switch
  • PoE-Ports können den IEEE 802.3at-Standard unterstützen und 30-W-Geräte mit Strom versorgen
    - 10/100 Mb/s, Voll/Halb-Duplex, Auto-Negotiation, Auto-MDI/MDIX
    - 40°C bis 75 °C Betriebstemperaturbereich
    - Bietet DIN-Schienen-, Tisch- oder Wandmontage
    - IP30-Metallgehäuse
    - Redundante Netzeingänge mit Anschlussblock und Gleichspannungsanschluss
Weitere Informationen:
Breite des Versandkartons:
350 mm
Höhe des Versandkartons:
570 mm
Warentarifnummer (HS):
85176990
Power over Ethernet (PoE):
Ja
Anzahl Power over Ethernet plus (PoE+) Anschlüsse:
4
Power over Ethernet (PoE) Spannungsbereich:
44 - 56 V
Power over Ethernet (PoE) Leistung pro Anschluss:
30 W
Gesamtleistung Power over Ethernet (PoE):
126 W
Produktfarbe:
Schwarz
LED-Anzeigen:
Link, Leistung, Status
Wandmontage:
Ja
DIN-Schienen-Montage:
Ja
Ursprungsland:
Taiwan
Sicherheit:
IEC EN60950-1
Zertifizierung:
EMI: FCC Part 15 Subpart B Class A CE EN 55022 Class A EMC: EN55022, EN55024 EN50155/EN60068-2-6 EN50155/EN60068-2-27 EN50155/EN60068-2-32
Plug:
Ja
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF):
510304 h
Breite:
105 mm
Tiefe:
36.2 mm
Höhe:
142 mm
Gewicht:
525 g
Betriebstemperatur:
-40 - 75 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
5 - 95 %
Unterstützung für redundantes Netzteil:
Ja
Stromverbrauch (Standardbetrieb):
5.76 W
MAC-Adressentabelle:
1000 Eintragungen
Routing-/Switching-Kapazität:
1.6 Gbit/s
Store-and-Forward:
Ja
Datenpaket-Pufferspeicher:
1 MB
Terminalblock-Anschluss:
Ja
Betriebsanleitung:
Ja
Wandmontageset:
Ja
Klemmleiste enthalten:
Ja
DIN-Schiene enthalten:
Ja
Verpackungsbreite:
165 mm
Verpackungstiefe:
65 mm
Verpackungshöhe:
215 mm
Paketgewicht:
730 g
Netzstandard:
IEEE 802.3, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x
Kupfer Ethernet Verkabelungstechnologie:
10BASE-T, 100BASE-TX
Vollduplex:
Ja
Unterstützung Datenflusssteuerung:
Ja
Auto MDI/MDI-X:
Ja
Auto-Negotiation-Funktion:
Ja
Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports:
12
Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ:
Fast Ethernet (10/100)
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 101,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 129,23*
€ 153,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 127,07*
€ 151,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 112,78*
€ 134,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 110,85*
€ 131,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,50*
€ 120,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.