Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PLUS Japan ZeroMax Platzsparordner A4 bis 800 Blatt blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ordner ZeroMax, Ansicht von vorn
Ordner ZeroMax, Ansicht von vorn
Ordner ZeroMax, bis zu 10 cm dehnbar
Ordner ZeroMax, gelbe Lasche nach oben ziehen, um zu öffnen
Ordner ZeroMax, gelbe Lasche nach oben ziehen, um zu öffnen
Ordner ZeroMax, platzsparend im Vergleich mit anderen Archivordner
Ordner ZeroMax, umweltfreundliche Entsorgung möglich
Artikel-Nr.:
     C2838-89808
Hersteller:
     PLUS Japan
Herst.-Nr.:
     89808
EAN/GTIN:
     4977564512705
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner

Ordner ZeroMax von PLUS Japan - Der Platzsparer im Büro

Der Platzsparordner wächst mit dem Inhalt. Der erweiterbare Rücken passt sich der Dokumentenbreite an und ist bis zu 10cm dehnbar. Diese Flexibilität spart viel Platz und ist gleichzeitig kostensparend, da andere Archivordner u.U. nur wenige Blätter enthalten. Der Ordnerrücken des ZeroMax lässt sich auf die Anzahl der enthaltenen Blätter einstellen. Die maximale Kapazität ist bis zu 800 Blatt. So sparen Sie Platz im Aktenschrank und in Ihrer Aktentasche. Problemloses einlegen der Blätter mit der neu entwickelten und patentierten Klemme. Der Ordner ist umweltfreundlich, da er aus recycelten Materialien besteht. Die Klemme kann mit einer Münze entfernt werden, somit ist eine getrennte Abfallentsorgung möglich.

Produktmerkmale:

  • Rückenbreite: 18 bis 118 mm
  • Füllvermögen: 800 Blatt (80g/m² Papier)
  • Farbe: Blau
Weitere Informationen:
Farbe:
Blau
Weitere Suchbegriffe: Büro-Ordner, Büroordner, Schlitzordner, Ablage-Ordner, Ablageordner, Archiv-Ordner, Archivordner, Pappordner, Standard-Ordner, Standardordner, briefordner a4, standard ordner, pappordner a4, Ordner, Abheften, ZeroMax, Zero Max, Ordner erweiterbar, mitwachsender Ordner, Archivieren, flexibler Ordner, Sammelmappe, Schnellhefter, Hefter, Ablegemappe
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,43*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,59*
€ 3,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2,54*
€ 3,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,49*
€ 2,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.