Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Equip 17"-32" Gelenk-Dual-Monitor-Tischhalterung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Equip 17"-32" Gelenk-Dual-Monitor-Tischhalterung
Equip 17"-32" Gelenk-Dual-Monitor-Tischhalterung
Equip 17"-32" Gelenk-Dual-Monitor-Tischhalterung
Equip 17"-32" Gelenk-Dual-Monitor-Tischhalterung
Equip 17"-32" Gelenk-Dual-Monitor-Tischhalterung
Equip 17"-32" Gelenk-Dual-Monitor-Tischhalterung
Equip 17"-32" Gelenk-Dual-Monitor-Tischhalterung
Equip 17"-32" Gelenk-Dual-Monitor-Tischhalterung
Equip 17"-32" Gelenk-Dual-Monitor-Tischhalterung
Equip 17"-32" Gelenk-Dual-Monitor-Tischhalterung
Artikel-Nr.:
     C2822-650157
Hersteller:
     equip
Herst.-Nr.:
     650157
EAN/GTIN:
     4015867229361
Suchbegriffe:
Bildschirm-Schwenkarm
Bildschirmschwenkarm
Flachbildschirm Schwenkarm
Monitor-Arm
Der Equip LCD-TV-Halter ist ein kompaktes, aber robustes Produkt, das eine zuverlässige Installation Ihres LCD / Plasma TV ermöglicht. Befolgen Sie die grafische Anleitung, können Sie Ihren Fernseher auf eigene Faust mit Leichtigkeit installieren.
Weitere Informationen:
Höchstgewichtskapazität:
9 kg
Maximale Bildschirmgröße:
32 Zoll
Befestigungstyp:
Tisch/Bank
Minimum Bildschirmgröße:
17 Zoll
Minimale VESA-Halterung:
75 x 75 mm
Maximale VESA-Halterung:
100 x 100 mm
Anzahl der Display unterstützt:
2
Montage:
Klemme
Montageset:
Ja
Betriebsanleitung:
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate:
RoHS
Höhenverstellung:
Ja
Neigungswinkelbereich:
-45 - 45 °
Drehungswinkel:
360 °
Schwenkbereich:
-90 - 90 °
Verbessertes Kabelmanagement:
Ja
Drehen:
Ja
Neigungsverstellung:
Ja
Ursprungsland:
China
Breite:
112 mm
Tiefe:
561 mm
Höhe:
869 mm
Gewicht:
3500 g
Verpackungsbreite:
195 mm
Verpackungstiefe:
115 mm
Verpackungshöhe:
415 mm
Paketgewicht:
4000 g
Produktfarbe:
Schwarz
Gehäusematerial:
Kunststoff, Edelstahl
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,60*
€ 39,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,38*
€ 39,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,89*
€ 37,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,49*
€ 36,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,75*
€ 34,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,48*
€ 29,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.