Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Equip 333315 Stromverteilereinheit (PDU) 7 AC-Ausgänge 1U Schwarz, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Equip 333315 Stromverteilereinheit (PDU) 7 AC-Ausgänge 1U Schwarz, Silber
Equip 333315 Stromverteilereinheit (PDU) 7 AC-Ausgänge 1U Schwarz, Silber
Equip 333315 Stromverteilereinheit (PDU) 7 AC-Ausgänge 1U Schwarz, Silber
Equip 333315 Stromverteilereinheit (PDU) 7 AC-Ausgänge 1U Schwarz, Silber
Equip 333315 Stromverteilereinheit (PDU) 7 AC-Ausgänge 1U Schwarz, Silber
Equip 333315 Stromverteilereinheit (PDU) 7 AC-Ausgänge 1U Schwarz, Silber
Artikel-Nr.:
     C2822-333315
Hersteller:
     equip
Herst.-Nr.:
     333315
EAN/GTIN:
     4015867223161
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
China
Breite:
482.6 mm
Tiefe:
45 mm
Höhe:
45 mm
Gewicht:
790 g
Nachhaltigkeitszertifikate:
RoHS
Paketgewicht:
920 g
Verpackungsbreite:
90 mm
Verpackungstiefe:
60 mm
Verpackungshöhe:
515 mm
Druckanstiegsschutz:
Ja
Kabellänge:
1.8 m
Zertifizierung:
CE
PDU-Typen:
Standard
Rack-Kapazität:
1U
Montage:
Horizontal
Gehäusematerial:
Aluminium
Produktfarbe:
Schwarz, Silber
Nominale Eingang Spannung:
220 - 240 V
Stromstärke (maximal):
16 A
AC Eingangsfrequenz:
50 - 60 Hz
Max. Leistung:
3500 W
Anzahl der AC-Ausgänge:
7 AC-Ausgänge
AC-Steckertypen:
Typ F
Stecker:
Typ F
Anzahl der USB-Anschlüsse:
2
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,18*
€ 29,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,57*
€ 29,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,27*
€ 27,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,54*
€ 26,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,25*
€ 25,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,12*
€ 21,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.