Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Equip 333280 Verlängerungskabel 1,1 m 3 AC-Ausgänge Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Equip 333280 Verlängerungskabel 1,1 m 3 AC-Ausgänge Schwarz
Equip 333280 Verlängerungskabel 1,1 m 3 AC-Ausgänge Schwarz
Equip 333280 Verlängerungskabel 1,1 m 3 AC-Ausgänge Schwarz
Artikel-Nr.:
     C2822-333280
Hersteller:
     equip
Herst.-Nr.:
     333280
EAN/GTIN:
     4015867157770
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU
Weitere Informationen:
AC Eingangsspannung:
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz:
50 - 60 Hz
Maximale Eingangsleistung:
2200 W
Verpackungsbreite:
100 mm
Verpackungstiefe:
60 mm
Verpackungshöhe:
240 mm
Paketgewicht:
350 g
Breite:
41 mm
Tiefe:
34 mm
Höhe:
151 mm
Gewicht:
340 g
Kabellänge:
1.1 m
Anzahl der AC-Ausgänge:
3 AC-Ausgänge
AC-Steckertypen:
Typ F
Produktfarbe:
Schwarz
Zertifizierung:
CE
Stecker:
C14 IEC320
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,10*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,18*
€ 7,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,76*
€ 6,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,52*
€ 6,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,33*
€ 6,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,02*
€ 5,97
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,10*
€ 4,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.