Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Equip Monitor USB-LED-Lampe mit Touch-Steuerung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Equip Monitor USB-LED-Lampe mit Touch-Steuerung
Equip Monitor USB-LED-Lampe mit Touch-Steuerung
Equip Monitor USB-LED-Lampe mit Touch-Steuerung
Artikel-Nr.:
     C2822-245450
Hersteller:
     equip
Herst.-Nr.:
     245450
EAN/GTIN:
     4015867227121
Suchbegriffe:
LED-Controller
LED-Farbsteuerung
LED-Sequenzer
RGB-Controller
Weitere Informationen:
Gehäusefarbe:
Schwarz
Gehäusematerial:
Aluminium, Kunststoff
Farbtemperatur (min.):
2800 K
Farbtemperatur (max.):
6500 K
Dimmbar:
Ja
Steuerung:
Tasten
Ursprungsland:
China
Energiequelle:
USB
Breite:
23.5 mm
Tiefe:
107.5 mm
Höhe:
400 mm
Gewicht:
400 g
Verpackungsbreite:
135 mm
Verpackungstiefe:
50 mm
Verpackungshöhe:
435 mm
Paketgewicht:
500 g
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 27,56*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,56*
€ 32,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,18*
€ 32,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,31*
€ 30,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,49*
€ 29,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,59*
€ 28,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,51*
€ 23,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.