Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Equip 245320 laptop-dockingstation & portreplikator USB Typ-A Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Equip 245320 laptop-dockingstation & portreplikator USB Typ-A Schwarz
Equip 245320 laptop-dockingstation & portreplikator USB Typ-A Schwarz
Equip 245320 laptop-dockingstation & portreplikator USB Typ-A Schwarz
Equip 245320 laptop-dockingstation & portreplikator USB Typ-A Schwarz
Artikel-Nr.:
     C2822-245320
Hersteller:
     equip
Herst.-Nr.:
     245320
EAN/GTIN:
     4015867221730
Suchbegriffe:
Docking Station
Dockingstation
Laptop Docking Station
Notebook Docking Station
Weitere Informationen:
Breite:
22 mm
Tiefe:
51 mm
Höhe:
12 mm
Gewicht:
85 g
Warentarifnummer (HS):
84733020
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme:
Ja
Hostschnittstelle:
USB Typ-A
Produktfarbe:
Schwarz
Plug:
Ja
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,03*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,76*
€ 5,66
pro Stück
ab 3 Stück
€ 4,74*
€ 5,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,25*
€ 5,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,10*
€ 4,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,99*
€ 4,75
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,98*
€ 4,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,78*
€ 4,50
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,03*
€ 3,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.