Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Equip USB-C 9-in-1-Multifunktionsadapter, HDMI 4K/60Hz, Gigabit LAN, USB 3.2 GEN1, SD/TF, 100W USB PD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Equip USB-C 9-in-1-Multifunktionsadapter, HDMI 4K/60Hz, Gigabit LAN, USB 3.2 GEN1, SD/TF, 100W USB PD
Equip USB-C 9-in-1-Multifunktionsadapter, HDMI 4K/60Hz, Gigabit LAN, USB 3.2 GEN1, SD/TF, 100W USB PD
Equip USB-C 9-in-1-Multifunktionsadapter, HDMI 4K/60Hz, Gigabit LAN, USB 3.2 GEN1, SD/TF, 100W USB PD
Equip USB-C 9-in-1-Multifunktionsadapter, HDMI 4K/60Hz, Gigabit LAN, USB 3.2 GEN1, SD/TF, 100W USB PD
Equip USB-C 9-in-1-Multifunktionsadapter, HDMI 4K/60Hz, Gigabit LAN, USB 3.2 GEN1, SD/TF, 100W USB PD
Equip USB-C 9-in-1-Multifunktionsadapter, HDMI 4K/60Hz, Gigabit LAN, USB 3.2 GEN1, SD/TF, 100W USB PD
Artikel-Nr.:
     C2822-133490
Hersteller:
     equip
Herst.-Nr.:
     133490
EAN/GTIN:
     4015867233818
Suchbegriffe:
Docking Station
Dockingstation
Adapter HDMI
HDMI Adapter
Der USB-C 9-in-1-Multifunktionsadapter ist ein vielseitiges Gerät, mit dem Sie eine Vielzahl von Geräten an Ihren Laptop oder Desktop-Computer anschließen können. Es verfügt über neun verschiedene Anschlüsse, darunter USB-C, HDMI, Gigabit Ethernet, USB 2.0, USB 3.0 und SD/TF-Karte. Dieser Adapter eignet sich perfekt für den Anschluss mehrerer Geräte an Ihren Computer, beispielsweise einen Monitor, einen Drucker, eine externe Festplatte oder sogar ein Smartphone.
Weitere Informationen:
Breite:
47 mm
Tiefe:
13 mm
Höhe:
120 mm
Gewicht:
75 g
Nachhaltigkeitskonformität:
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate:
CE, RoHS
Ethernet/LAN:
Ja
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45):
1
Ethernet LAN Datentransferraten:
10,100,1000 Mbit/s
Breite des Versandkartons:
350 mm
Höhe des Versandkartons:
450 mm
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Windows 11 Enterprise x64, Windows 7 Professional x64, Windows Vista Enterprise x64, Windows 10, Windows 11 Home, Windows 7 Starter, Windows Vista Home Basic, Windows 10 Education, Windows 11 Pro, Windows 7 Starter x64, Windows Vista Home Basic x64, Windows 10 Education x64, Windows 11 x64, Windows 7 Ultimate, Windows Vista Home Premium, Windows 10 Enterprise, Windows 7 Ultimate x64, Windows Vista Home Premium x64, Windows 10 Enterprise x64, Windows 7 x64, Windows Vista Ultimate, Windows 10 Home, Windows 8, Windows Vista Ultimate x64, Windows 10 Home x64, Windows 7, Windows 8 Enterprise, Windows Vista x64, Windows 10 IOT Core, Windows 7 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows XP, Windows 10 IoT Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows XP Home, Windows 10 Pro, Windows 7 Home Basic, Windows 8 Pro x64, Windows XP Home x64, Windows 10 Pro x64, Windows 7 Home Basic x64, Windows 8 x64, Windows Vista, Windows XP Professional, Windows 10 x64, Windows 7 Home Premium, Windows Vista Business, Windows XP Professional x64, Windows 11, Windows 7 Home Premium x64, Windows Vista Business x64, Windows 11 Enterprise, Windows 7 Professional, Windows Vista Enterprise
Unterstützt Mac-Betriebssysteme:
Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.7.5 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura
Unterstützte mobile Betriebssysteme:
Android 10.0, Android 11.0, Android 12.0, Android 13.0, Android 5.0, Android 5.1, Android 6.0, Android 7.0, Android 7.1, Android 7.1.2, Android 8.0, Android 8.1, Android 9.0
Übertragungstechnik:
Kabelgebunden
Hostschnittstelle:
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse:
1
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A:
2
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
1
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C:
2
USB Power Delivery:
Ja
USB-Stromversorgung bis zu:
100 W
Verpackungsbreite:
87 mm
Verpackungstiefe:
16 mm
Verpackungshöhe:
165 mm
Paketgewicht:
95 g
USB Kabellänge:
0.25 m
Produktfarbe:
Grau
Integrierter Kartenleser:
Ja
Kompatible Speicherkarten:
MicroSD (TransFlash), SD, SDHC, SDXC
Datenübertragungsrate:
5 Gbit/s
HD-Typ:
4K Ultra HD
Auflösung (maximal, digital):
3840 x 2160 Pixel
Maximale Bildwiederholrate:
60 Hz
Plug:
Ja
Gehäusematerial:
Aluminium
Ursprungsland:
China
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,24*
€ 45,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,75*
€ 44,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,44*
€ 42,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,83*
€ 40,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,19*
€ 38,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,93*
€ 33,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.