Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Equip USB auf Parallel adapter kable, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Equip USB auf Parallel adapter kable, schwarz
Equip USB auf Parallel adapter kable, schwarz
Equip USB auf Parallel adapter kable, schwarz
Equip USB auf Parallel adapter kable, schwarz
Equip USB auf Parallel adapter kable, schwarz
Artikel-Nr.:
     C2822-133383
Hersteller:
     equip
Herst.-Nr.:
     133383
EAN/GTIN:
     4015867222379
Suchbegriffe:
Adapterkabel USB A Stecker auf 25 P...
Parallelkabel D-Sub 25 Pol Stecker ...
USB D-Sub Adapter
USB Seriell Adapter
Dieses Equip-Adapterkabel verbindet parallele Geräte wie Drucker mit Ihrem USB-Anschluss. Das Kabel verfügt über IEEE1248 mit EPP-, ECP- und bidirektionaler Druckerfunktion. Geeignet für den Betrieb von Druckern ohne USB-Verbindung mit Notebooks und PCs.
Weitere Informationen:
Produktfarbe:
Schwarz
Anschluss 1:
USB A
Anschluss 2:
Centronics 36
Ursprungsland:
China
Gewicht:
60 g
Verpackungsbreite:
175 mm
Verpackungstiefe:
275 mm
Verpackungshöhe:
15 mm
Paketgewicht:
70 g
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 4,36*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,36*
€ 5,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,28*
€ 5,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,25*
€ 5,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,22*
€ 5,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,19*
€ 4,99
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,04*
€ 4,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.