Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Equip 133339 USB Kabel 1,8 m USB 2.0 USB A Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Equip 133339 USB Kabel 1,8 m USB 2.0 USB A Schwarz
Equip 133339 USB Kabel 1,8 m USB 2.0 USB A Schwarz
Artikel-Nr.:
     C2822-133339
Hersteller:
     equip
Herst.-Nr.:
     133339
EAN/GTIN:
     4015867163610
Suchbegriffe:
CD-ROM Audiokabel
CD-ROM Kabel
USB Cross Kabel
USB Crosslink Kabel
Weitere Informationen:
LED-Anzeigen:
Ja
Kabellänge:
1.8 m
USB-Version:
USB 2.0
Anschluss 1:
USB A
Anschluss 2:
USB A
Steckverbinder 1 Geschlecht:
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht:
Männlich
Produktfarbe:
Schwarz
Steckerverbindergeschlecht:
Männlich/Männlich
Kabelmantelmaterial:
Kunststoff
Maximale Datenübertragungsrate:
480 Mbit/s
Plug:
Ja
Warentarifnummer (HS):
84733080
Nachhaltigkeitszertifikate:
RoHS
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,18*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,39*
€ 7,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,90*
€ 7,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,67*
€ 6,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,45*
€ 6,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,14*
€ 6,12
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,18*
€ 4,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.