Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Equip USB 2.0 C auf C 90° abgewinkeltes Spiralkabel, Stecker/Stecker, 1 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Equip USB 2.0 C auf C 90° abgewinkeltes Spiralkabel, Stecker/Stecker, 1 m
Equip USB 2.0 C auf C 90° abgewinkeltes Spiralkabel, Stecker/Stecker, 1 m
Equip USB 2.0 C auf C 90° abgewinkeltes Spiralkabel, Stecker/Stecker, 1 m
Equip USB 2.0 C auf C 90° abgewinkeltes Spiralkabel, Stecker/Stecker, 1 m
Equip USB 2.0 C auf C 90° abgewinkeltes Spiralkabel, Stecker/Stecker, 1 m
Equip USB 2.0 C auf C 90° abgewinkeltes Spiralkabel, Stecker/Stecker, 1 m
Artikel-Nr.:
     C2822-128889
Hersteller:
     equip
Herst.-Nr.:
     128889
EAN/GTIN:
     4015867231104
Suchbegriffe:
Spiralkabel
Spiralleitung
USB Anschlusskabel
USB Kabel
Das Equip 128889 USB 2.0 C auf C 90° abgewinkelte Spiralkabel ist eine Art USB-Kabel, das zum Verbinden zweier USB-C-Geräte verwendet wird. Es ist mit einem 90°-Winkelstecker an einem Ende und einem Spiralkabel am anderen Ende ausgestattet. Dieses Kabel ist ideal für den Anschluss von Geräten auf engstem Raum oder für zusätzliche Flexibilität beim Anschluss von zwei USB-C-Geräten.
Weitere Informationen:
Kabellänge:
1 m
USB-Version:
USB 2.0
Anschluss 1:
USB C
Anschluss 2:
USB C
Steckverbinder 1 Geschlecht:
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht:
Männlich
Produktfarbe:
Schwarz
Anschluss1 Formfaktor:
Gerade
Anschluss2 Formfaktor:
Abgewinkelt
Stecker-Material:
Nickel
Kabelmantelmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Leitermaterial:
Kupfer
Maximale Datenübertragungsrate:
480 Mbit/s
Plug:
Ja
USB Power Delivery:
Ja
Kabeltyp:
Rundkabel
Ursprungsland:
China
Gewicht:
25 g
Verpackungsbreite:
100 mm
Verpackungstiefe:
15 mm
Verpackungshöhe:
175 mm
Paketgewicht:
27 g
Nachhaltigkeitszertifikate:
RoHS
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,57*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,96*
€ 4,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,66*
€ 4,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,56*
€ 4,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,39*
€ 4,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,22*
€ 3,83
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,57*
€ 3,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.