Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Equip HD15 VGA auf HDMI Adapter mit Audio


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Equip HD15 VGA auf HDMI Adapter mit Audio
Equip HD15 VGA auf HDMI Adapter mit Audio
Equip HD15 VGA auf HDMI Adapter mit Audio
Equip HD15 VGA auf HDMI Adapter mit Audio
Equip HD15 VGA auf HDMI Adapter mit Audio
Equip HD15 VGA auf HDMI Adapter mit Audio
Equip HD15 VGA auf HDMI Adapter mit Audio
Equip HD15 VGA auf HDMI Adapter mit Audio
Equip HD15 VGA auf HDMI Adapter mit Audio
Artikel-Nr.:
     C2822-119038
Hersteller:
     equip
Herst.-Nr.:
     119038
EAN/GTIN:
     4015867222430
Suchbegriffe:
Adapter HDMI
HDMI Adapter
Adapter Klinke
Klinke Adapter
Das equip® VGA to HDMI Adapterkabel ist aus den hochwertigen Materialien aufgebaut, um den Nutzern das klarste digitale Videosignal zu liefern und unkomprimierte digitale Videostreams von Geräten wie Blu-Ray Player, Set-Top-Box oder Spielekonsole an Displays wie HDTV, LCD-Monitor oder Projektor. Auch die dreifach abschirmende Konstruktion garantiert eine fehlerfreie Datenübertragung.
Weitere Informationen:
Verpackungsbreite:
140 mm
Verpackungstiefe:
13 mm
Verpackungshöhe:
135 mm
Paketgewicht:
65 g
Kabellänge:
0.2 m
Anschluss 1:
VGA (D-Sub) + 3.5mm
Anschluss 2:
DVI-D + USB
Steckverbinder 1 Geschlecht:
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht:
Männlich/Weiblich
Anschluss1 Formfaktor:
Gerade
Anschluss2 Formfaktor:
Gerade
Audio-Anschluss:
Ja
Audioanschlusstypen:
3,5 mm (1/8")
Maximale Auflösung:
1920 x 1080 Pixel
Produktfarbe:
Schwarz
Plug:
Ja
Ursprungsland:
China
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme:
Ja
Unterstützte Linux-Betriebssysteme:
Ja
Zertifizierung:
CE
Warentarifnummer (HS):
84733080
Gewicht:
70 g
Breite:
160 mm
Tiefe:
15 mm
Höhe:
203 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,14*
€ 13,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,08*
€ 13,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,74*
€ 12,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,89*
€ 11,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,64*
€ 11,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,59*
€ 9,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.