Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Equip 118973 DVI-Kabel 3 m DVI-D Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Equip 118973 DVI-Kabel 3 m DVI-D Schwarz
Equip 118973 DVI-Kabel 3 m DVI-D Schwarz
Artikel-Nr.:
     C2822-118973
Hersteller:
     equip
Herst.-Nr.:
     118973
EAN/GTIN:
     4014619281848
Suchbegriffe:
DVI Verlängerung
dvi verlängerung 3m
dvi verlängerung
Weitere Informationen:
Tiefe:
18 mm
Höhe:
3000 mm
Breite:
25 mm
Warentarifnummer (HS):
84733080
Gewicht:
220 g
Verpackungsbreite:
175 mm
Verpackungstiefe:
32 mm
Verpackungshöhe:
275 mm
Paketgewicht:
220 g
Kabellänge:
3 m
Anschluss 1:
DVI-D
Anschluss 2:
DVI-D
Steckverbinder 1 Geschlecht:
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht:
Weiblich
Produktfarbe:
Schwarz
Beschichtung Steckerkontakte:
Gold
Unterstützte Grafik-Auflösungen:
1920 x 1200 (WUXGA), 2048 x 1536 (QXGA)
Anzahl der Schutzschichten:
2
Dual-Link-DVI:
Ja
Maximale Auflösung:
2048 x 1536 Pixel
Magnetisch abgeschirmt:
Ja
Plug:
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,62*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,07*
€ 8,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,49*
€ 7,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,24*
€ 7,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,98*
€ 7,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,60*
€ 6,66
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,62*
€ 5,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.