Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Equip 118943 Videokabel-Adapter 1,8 m DVI-A VGA (D-Sub) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Equip 118943 Videokabel-Adapter 1,8 m DVI-A VGA (D-Sub) Schwarz
Equip 118943 Videokabel-Adapter 1,8 m DVI-A VGA (D-Sub) Schwarz
Artikel-Nr.:
     C2822-118943
Hersteller:
     equip
Herst.-Nr.:
     118943
EAN/GTIN:
     4015867166185
Suchbegriffe:
Adapter D-Sub
Adapter Sub-D
D-Sub Adapter
Serieller Adapter
Weitere Informationen:
Verpackungsbreite:
150 mm
Verpackungstiefe:
40 mm
Verpackungshöhe:
210 mm
Paketgewicht:
160 g
Nachhaltigkeitszertifikate:
RoHS
Kabellänge:
1.8 m
Anschluss 1:
DVI-A
Anschluss 2:
VGA (D-Sub)
Steckverbinder 1 Geschlecht:
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht:
Männlich
Beschichtung Steckerkontakte:
Gold
Maximale Auflösung:
1920 x 1200 Pixel
Produktfarbe:
Schwarz
AWG Kabelgröße:
30
Gewicht:
153 g
Breite:
45 mm
Tiefe:
16 mm
Höhe:
1800 mm
Warentarifnummer (HS):
84733080
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,16*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,92*
€ 5,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,50*
€ 5,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,34*
€ 5,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,19*
€ 4,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,97*
€ 4,72
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,16*
€ 3,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.