Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Keilpalette


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Keilpalette
Keilpalette
Artikel-Nr.:
     270-K6000-GK-5902
Hersteller:
     KIGA Kunststofftechnik
Herst.-Nr.:
     K6000-GK-5902
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keilpalette
Kunststoff-Halbpalette
Kunststoffpalette
kunststoffpalette kiga
Palette mit Keilfixierung
Längs- und Querfräsungen ermöglichen das Einklipsen von Kunststoffkeilen in zwei Richtungen - es ist keine weitere Befestigung nötig.
Das Ladegut ist somit optimal geschützt
(Passende Keile unter Art.-Nr.: 590-K…)
Weitere Informationen:
Abmessung::
800x1200x155 mm
Material::
PE-RE
Gewicht::
24 kg
Farbe::
grau
Traglasten::
statisch: 6000 ; dynamisch: 2500 ;im Regal: 500 kg
Weitere Suchbegriffe: kunststoff halbpalette, Ladungssicherung, Keil, Palette
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 270
16 Tage
unbekannt
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 60,24*
€ 81,31*
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 110,43*
€ 135,45*
1
pro Paket
€ 4,95*
ab € 168,12*
€ 207,31*
Preise: Lager 270
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 81,31*
€ 96,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,59*
€ 92,33
pro Stück
ab 14 Stück
€ 73,26*
€ 87,18
pro Stück
ab 28 Stück
€ 68,92*
€ 82,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,24*
€ 71,69
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 406,55* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 270
Versand: Lager 270
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 270
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.