Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoff-Leicht-Palette, 7,3kg, 800x1200mm, 3 Kufen, regalgeeignet, TL 2500kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kunststoff-Leicht-Palette, 7,3kg, 800x1200mm, 3 Kufen, regalgeeignet, TL 2500kg
Kunststoff-Leicht-Palette, 7,3kg, 800x1200mm, 3 Kufen, regalgeeignet, TL 2500kg
Artikel-Nr.:
     C270-K2008-NGK
Hersteller:
     KIGA Kunststofftechnik
Herst.-Nr.:
     K2008-NGK
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kunststoff-Halbpalette
Kunststoffpalette
kunststoffpalette kiga
kunststoff halbpalette
Kunststoff-Leicht-Palette mit 3 Kufen, durchbrochenes Oberdeck, 4-seitig einfahrbar, ohne Rand (mit Rand: K2008-NGKR)
Weitere Informationen:
Abmessung::
800x1200x145 mm
Material::
PE-RE
Gewicht::
7,3 kg
Farbe::
grau
Traglasten::
statisch: 2500 ; dynamisch: 1200 ;im Regal: - kg
info zu Traglasten::
alle Traglastangaben gelten ausschließlich bei gleichmäßiger Flächenlast
Weitere Suchbegriffe: Kunststoffpaletten, Paletten, Palette, Displaypalette, Industriepaletten, Stapelpaletten, Europalette, Leichtpalette
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,05*
  
Preis gilt ab 2.500 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 46,83*
€ 55,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,86*
€ 53,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,28*
€ 44,36
pro Stück
ab 25 Stück
€ 35,88*
€ 42,70
pro Stück
ab 40 Stück
€ 33,45*
€ 39,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 32,25*
€ 38,38
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 29,05*
€ 34,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.