Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paletten-Kunststoff-Überzug für 800 x 1200mm Europaletten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Paletten-Kunststoff-Überzug für 800 x 1200mm Europaletten
Paletten-Kunststoff-Überzug für 800 x 1200mm Europaletten
Paletten-Kunststoff-Überzug für 800 x 1200mm Europaletten
Artikel-Nr.:
     C270-3050
Hersteller:
     KIGA Kunststofftechnik
Herst.-Nr.:
     3050
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Paletten Kunststoff Überzug
Palettenabdeckung
Palettenüberzug
paletten kunststoff überzug
Veredeln Sie Ihre Euro-Holzpaletten mit hyghienischer Kunststoffauflage

  • saubere geschlossene Oberfläche
  • kein Durchdringen von Schmutz und Feuchtigkeit
  • spezielle Formen je nach Stapelgut
  • einfache Montage und sicherer Halt
  • auch für Pressholzpaletten
  • Raumsparend stapelbar bei Leetransport

  • Ausführung ohne Rand
    Weitere Informationen:
    Abmessung::
    800x1200 mm
    Material::
    ABS
    Gewicht::
    1,5 kg
    Farbe::
    schwarz
    Weitere Suchbegriffe: Paletten-Kunststoff-Überzug, Palettenaufsatz, Palettenzubhör, Holzpalettenüberzug, Palettenauflage
    Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 16,86*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 34,44*
    € 40,98
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 33,85*
    € 40,28
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 31,95*
    € 38,02
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 23,20*
    € 27,61
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 22,34*
    € 26,58
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 20,65*
    € 24,57
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 20,01*
    € 23,81
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 16,86*
    € 20,06
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.