Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auffangwanne 41 Liter, PE, m.verzinktem Gitterrost, Maß 600 x 800 x 130mm,schw.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Auffangwanne 41 Liter, PE, m.verzinktem Gitterrost, Maß 600 x 800 x 130mm,schw.
Auffangwanne 41 Liter, PE, m.verzinktem Gitterrost, Maß 600 x 800 x 130mm,schw.
Artikel-Nr.:
     1498-9130467701
Hersteller:
     KIGA Kunststofftechnik
Herst.-Nr.:
     2562-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne
Auffangwanne mit verzinktem Gitterrost, ideal zur Lagerung von Säuren, Laugen, Ölen, Schwimmbadchemikalien etc.
mit Bauartzulassung Z-40.22-400
Weitere Informationen:
Abmessung::
600x800x130 mm
Material::
PE
Gewicht::
9 kg
Farbe::
schwarz
Traglasten::
250 kg
Zertifikat::
DIBt-Zulassung!
Weitere Suchbegriffe: Auffangwanne Kleingebinderegal, Auffangwanne Labor, Sicherheitswanne Labor, auffangwanne kunststoff, auffangwanne, Auffangwannen, Palettenwannen, Auffangbehälter, Abfüllstationen, Faßlagerung, Gefahrstofflagerung
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1498
unbekannt
1
pro Stück
€ 5,45*
ab € 109,80*
€ 138,18*
4 Tage
unbekannt
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 106,71*
€ 138,57*
3 Tage
unbekannt
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 110,53*
€ 138,81*
51 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 104,32*
€ 140,32*
9 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 112,86*
€ 140,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 138,18*
€ 164,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 137,13*
€ 163,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 129,88*
€ 154,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 123,46*
€ 146,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 109,80*
€ 130,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.