Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paletten-Auffangwanne m.Gitterrost, 140 Liter, 3 Kufen, stabil, aus einem Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Paletten-Auffangwanne m.Gitterrost, 140 Liter, 3 Kufen, stabil, aus einem Stück
Paletten-Auffangwanne m.Gitterrost, 140 Liter, 3 Kufen, stabil, aus einem Stück
Artikel-Nr.:
     C270-2556-1
Hersteller:
     KIGA Kunststofftechnik
Herst.-Nr.:
     2556-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Auffang-Palette
Auffangpalette
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Palettenauffangwanne mit verzinktem Gitterrost für umweltgerechte Lagerung und sicheren Transport von wassergefährdeten Stoffen.
Stabil, flüssigkeitsdicht, Hohe Beständigkeit gegen fast alle Säuren und Laugen.
Palette und Wanne sind aus einem Stück
Ausführung mit 3 Kufen - daher rollenbahngeeignet.
Weitere Informationen:
Abmessung::
800x1200x310 mm
Material::
PE
Gewicht::
50 kg
Farbe::
schwarz
Traglasten::
1000 kg
Weitere Suchbegriffe: Kleingebindewanne, Regal-Bodenwanne, Paletten-Auffangwanne, Palettenauffangwanne, Palettenwanne, IBC-Auffangwanne, IBC-Station, Tank-Auffangwanne, paletten auffangwanne, Auffangwannen, Palettenwannen, Auffangbehälter, Abfüllstationen, Faßlagerung, Gefahrstofflagerung, Sicherheitswanne, Gitterrost
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 268,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 374,94*
€ 446,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 355,44*
€ 422,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 329,18*
€ 391,72
pro Stück
ab 7 Stück
€ 295,08*
€ 351,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 289,50*
€ 344,51
pro Stück
ab 14 Stück
€ 282,32*
€ 335,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 268,87*
€ 319,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.