Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckel für Aufsatzrahmen 800x1200 mm, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Deckel für Aufsatzrahmen 800x1200 mm, schwarz
Deckel für Aufsatzrahmen 800x1200 mm, schwarz
Deckel für Aufsatzrahmen 800x1200 mm, schwarz
Artikel-Nr.:
     270-1A003
Hersteller:
     KIGA Kunststofftechnik
Herst.-Nr.:
     1A003
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Deckel Stapelbehälter
Klappe Stapelbehälter
Paletten Aufsatzrahmen Deckel
Palettendeckel
Deckel für Aufsatzrahmen 1A004 oder 1A005: saubere geschlossene Oberfläche, kein Durchdringen von Schmutz und Feuchtigkeit, raumsparend stapelbar
Weitere Informationen:
Abmessung::
800x1200 mm
Material::
ABS
Gewicht::
2,5 kg
Farbe::
schwarz
Ausführung::
mit Ausfräsungen zum Bändern
Weitere Suchbegriffe: deckel stapelbehälter schwarz, deckel stapelbehälter, Deckel, Aufsatzrahmendeckel, Rahmen, Stapelrahmen, Aufsatzrahmen, Kunststoffrahmen, Halterahmen, Kunststoffausatzrahmen, Stapeldeckel
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 31,06*
€ 35,40*
4 Tage
unbekannt
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 31,00*
€ 35,43*
3 Tage
unbekannt
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 31,11*
€ 35,55*
16 Tage
240
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 31,595*
€ 35,945*
Lager 270
11 Tage
unbekannt
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 24,66*
€ 53,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 270
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 53,10*
€ 63,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,43*
€ 60,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,48*
€ 58,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,01*
€ 55,94
pro Stück
ab 25 Stück
€ 27,39*
€ 32,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 26,48*
€ 31,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,66*
€ 29,35
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 106,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 270
Versand: Lager 270
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 270
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.