Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wechselrahmen für 2,5" Festplatten IB-2217aStS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Titelbild - Wechselrahmen für 2,5" Festplatten IB-2217aStS
Titelbild - Wechselrahmen für 2,5" Festplatten IB-2217aStS
Rückansicht - Wechselrahmen für 2,5" Festplatten IB-2217aStS
Artikel-Nr.:
     C2671-20929
Hersteller:
     RaidSonic Technology
Herst.-Nr.:
     20929
EAN/GTIN:
     4250078162490
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
3,5 Zoll Einbaurahmen
8.9 cm (3,5") Einbaurahmen
8.9 cm Einbaurahmen
Festplatten Einbaurahmen

Aluminimum Fronttür mit Schloss.
Federung für 6 bis 9,5 mm Festplattenhöhe.
Anti-Vibrations-Schutz bis zu 3g Stoßresistenz.
Stabiler Metall Rahmen.
Schneller Festplatteneinbau und Wechsel ohne Träger.
2,5" SATA Festplatte (9,5 mm Höhe)in einem 3,5" Einschub.
Unterstützt SATA III 6 Gbit/s.

Weitere Informationen:
Benötigter Platz:
1x 3,5"
Festplattenhöhe:
bis zu 9,5 mm
Festplattenanschluss:
1x SATA I/II/III
Übertragungsgeschwindigkeit:
bis zu 6 Gbit/s
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 30,29*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,29*
€ 36,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,93*
€ 35,62
pro Stück
ab 3 Stück
€ 29,81*
€ 35,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,74*
€ 34,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,00*
€ 30,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,06*
€ 29,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,71*
€ 27,02
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RaidSonic Technology
20917
€ 28,44*
Ähnlich
RaidSonic Technology
22059
€ 62,45*
Ähnlich
RaidSonic Technology
20918
€ 47,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.