Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wechselrahmen für 2,5/3,5" Festplatten IB-148SSK-B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Titelbild - WechselrahmenIB-148SSK-B
Titelbild - WechselrahmenIB-148SSK-B
seitlich Frontansicht offen - WechselrahmenIB-148SSK-B
Frontansicht - WechselrahmenIB-148SSK-B
Rückansicht - WechselrahmenIB-148SSK-B
Artikel-Nr.:
     C2671-22059
Hersteller:
     RaidSonic Technology
Herst.-Nr.:
     22059
EAN/GTIN:
     4250078188544
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
3,5 Zoll Einbaurahmen
8.9 cm (3,5") Einbaurahmen
8.9 cm Einbaurahmen
Festplatten Einbaurahmen

Wechselrahmen für 3,5" (8,89 cm) und 2,5" (6,35 cm) SATA/SAS Festplatten.
Unterstützt SATA III & SAS II 6 Gbit/s.
Schloss und zwei 2 Rändelschrauben schützen vor unbefugtem Zugriffen.
Einbau in einen Standard 5,25" Einschub,inklusive SATA Kabel (490 mm) mit Sicherungsclip.

Weitere Informationen:
Datenübertragung:
bis zu 6 Gbit/s
Hostanschluss:
1x SATA
Festplattenaufnahme:
1x 2,5/3,5 Zoll
Benötigter Platz:
1x 5,25 Zoll
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 48,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,75*
€ 77,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,93*
€ 74,89
pro Stück
ab 3 Stück
€ 62,74*
€ 74,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,64*
€ 66,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,07*
€ 64,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,40*
€ 63,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,78*
€ 58,05
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RaidSonic Technology
22063
ab € 22,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.