Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wechselrahmen für 2x 2,5" Festplatten IB-2227StS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Titelbild - Wechselrahmen IB-2227StS
Titelbild - Wechselrahmen IB-2227StS
seitlich Frontansicht - Wechselrahmen IB-2227StS
seitlich Frontansicht offen - Wechselrahmen IB-2227StS
seitlich Frontansicht - Wechselrahmen IB-2227StS
Rückansicht - Wechselrahmen IB-2227StS
Artikel-Nr.:
     C2671-20918
Hersteller:
     RaidSonic Technology
Herst.-Nr.:
     20918
EAN/GTIN:
     4250078189633
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
3,5 Zoll Einbaurahmen
8.9 cm (3,5") Einbaurahmen
8.9 cm Einbaurahmen
Festplatten Einbaurahmen

Wechselrahmen für 2x 2,5" (6,35 cm) SATA HDD und SSD.
2x 2,5" SATA Festplatte (9,5 mm Höhe)in einem 3,5" Einschub.
Schneller Festplatteneinbau und Wechsel ohne Träger.
Aluminimum Fronttür mit Schloss.

Weitere Informationen:
Übertragungsgeschwindigkeit:
bis zu 6 Gbit/s
Hostanschluss:
2x SATA
Festplattenaufnahme:
2x 2,5 Zoll
Festplattenhöhe:
bis zu 9,5 mm
Weitere Suchbegriffe: Festplattenwechselrahmen, HDD-Wechselrahmen, Wechselrahmen (IT), festplatten einbaurahmen, IB-2227StS, ICY BOX, Mobile Rack, HDD, Wechselrahmen, Festplattenträger
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 36,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,74*
€ 56,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,48*
€ 55,31
pro Stück
ab 3 Stück
€ 46,38*
€ 55,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,93*
€ 53,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,87*
€ 47,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,81*
€ 47,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,12*
€ 42,98
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RaidSonic Technology
25359
ab € 15,60*
Ähnlich
RaidSonic Technology
20906
ab € 17,36*
Ähnlich
RaidSonic Technology
20917
ab € 19,72*
Ähnlich
RaidSonic Technology
20904
ab € 29,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.