Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SONAX 04091000 Kunststoff Neu schwarz 100 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Packshot
Packshot
GHS Pictogramm
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     C2651-04091000
Hersteller:
     Sonax
Herst.-Nr.:
     04091000
EAN/GTIN:
     4064700409101
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Kunststoffpflegemittel
Tiefenpfleger
Kunststoff-Pflege
Kunststoff-Reiniger
Gut haftender Lack auf Wasserbasis zur Farbauffrischung stark ausgebleichter Kunststoffe im Fahrzeugaußenbereich. Bequeme und saubere Anwendung durch den Schwammapplikator. Silikonfrei.
  • Farbauffrischung für stark ausgebleichte Kunststoffe im Außenbereich
  • Gut haftender schwarzer Lack auf Wasserbasis
  • Mit praktischem Schwammapplikator für sauberes und gleichmäßiges Arbeiten
Weitere Informationen:
Gebindeart:
Kunststoff-Flasche / Schwammapplikator
Produktbreite:
52 mm
Produkttiefe:
42 mm
Produkthöhe:
150 mm
Nettogewicht:
136 g
Zubehör:
Farbauffrischung für stark ausgebleichte Kunststoffe im Außenbereich | Gut haftender schwarzer Lack auf Wasserbasis | Mit praktischem Schwammapplikator für sauberes und gleichmäßiges Arbeiten
Kassenbon Text:
Kunstst.Pfl.
H Phrases:
H317
H Phrases Definition:
Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
P Phrases:
P280g | P101 | P102 | P501a
P Phrases Definition:
Schutzhandschuhe tragen. | Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. | Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. | Entsorgung des Inhalts/des Behälters gemäß den regionalen/nationalen Vorschriften.
Signal Word:
Achtung
Lagerklasse_LGK:
12
Gefahrgutbezeichnung:
KEIN GEFAHRGUT

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,34*
€ 11,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,28*
€ 11,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,78*
€ 10,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,37*
€ 9,96
pro Stück
ab 12 Stück
€ 8,33*
€ 9,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,92*
€ 9,42
pro Stück
ab 30 Stück
€ 7,88*
€ 9,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,37*
€ 7,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.