Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SONAX 02101410 XTREME KunststoffGel Außen 250 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Packshot
Packshot
Artikel-Nr.:
     C2651-02101410
Hersteller:
     Sonax
Herst.-Nr.:
     02101410
EAN/GTIN:
     4064700210141
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Kunststoffpflegemittel
Tiefenpfleger
Kunststoff-Pflege
Kunststoff-Reiniger
Versiegelt, pflegt und konserviert unlackierte Kunststoffteile im Außenbereich von Fahrzeugen, z.B. Stoßfänger und Zierblenden. Pflegende Substanzen dringen tief in die genarbten und strukturierten Oberflächen ein und bewirken so einen dauerhaften Schutz und eine lang anhaltende Konservierung. Die behandelten Oberflächen erhalten eine intensive Farbauffrischung und einen tiefen, satten Glanz. Ideal auch für Reifen und Gummiteile. Transparent und daher für alle Farben einsetzbar.
  • Kunststoffpflege für unlackierte Kunststoffteile im Außenbereich von Fahrzeugen, z.B. Stoßfänger und Zierblenden
  • Die behandelten Oberflächen erhalten eine intensive Farbauffrischung und einen tiefen, satten Glanz
  • Pflegende Substanzen dringen tief in die genarbten und strukturierten Oberflächen ein und bewirken so einen dauerhaften Schutz
  • Versiegelt und konserviert mit Langzeiteffekt
  • Transparent, für alle Farben geeignet
  • Wagen waschen und trocknen lassen.
  • Das Gel in einen weichen Schwamm oder Tuch geben und dünn auf die zu behandelnden Teile auftragen und verteilen.
  • Nach kurzer Trocknungszeit das überschüssige Gel mit einem weichen Tuch entfernen.
Weitere Informationen:
Gebindeart:
Kunststoff-Tube
Produktbreite:
79 mm
Produkttiefe:
49 mm
Produkthöhe:
206 mm
Nettogewicht:
243 g
Zubehör:
Kunststoffpflege für unlackierte Kunststoffteile im Außenbereich von Fahrzeugen, z.B. Stoßfänger und Zierblenden | Die behandelten Oberflächen erhalten eine intensive Farbauffrischung und einen tiefen, satten Glanz | Pflegende Substanzen dringen tief in die genarbten und strukturierten Oberflächen ein und bewirken so einen dauerhaften Schutz | Versiegelt und konserviert mit Langzeiteffekt | Transparent, für alle Farben geeignet
Produktanwendung:
Wagen waschen und trocknen lassen. | Das Gel in einen weichen Schwamm oder Tuch geben und dünn auf die zu behandelnden Teile auftragen und verteilen. | Nach kurzer Trocknungszeit das überschüssige Gel mit einem weichen Tuch entfernen.
Kassenbon Text:
Kunstst.Gel
Youtube Ids:
eSxC_zt4vBo
Lagerklasse_LGK:
10
Gefahrgutbezeichnung:
KEIN GEFAHRGUT
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 250 Milliliter (ab € 0,03072* pro Milliliter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,20*
€ 13,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,04*
€ 13,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,62*
€ 12,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,05*
€ 11,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,55*
€ 11,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,68*
€ 9,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.