| |
|
| Artikel-Nr.: C2644-TR01020509790 Herst.-Nr.: TR01020509790 EAN/GTIN: 5603750515005 |
| |
|
| | |
| Bi-Office Earth Trio Whiteboard - Klapptafel mit 3 Weißwandtafeln, Magnetisch Oberflächen, 90 x 60/180 x 60 cm In dem Bi-Office bei der Herstellung recycelten und recycelbaren Materialien den Vorzug gibt, verbinden die Bi-Office Earth-It! Produkte erstklassiger Qualität mit einer verantwortungsvollen Vorgehensweise, die eine Antwort auf die Fragen gibt, mit denen sich unser Planet heute konfrontiert sieht. Auf unserer Suche nach Spitzenleistung orientieren wir uns bei unseren Büro- und Kommunikationslösungen an den höchsten Standards für eine nachhaltige Entwicklung. - Platzsparende, trocken abwischbare Whiteboards mit mehreren Oberflächen
- Lässt vorbereitetes oder vertrauliches Material verstecken
- Trocken Abwischbar Lackierte Stahloberflächen
- Enthält Stiftablage und Wandbefestigungsmaterial
- /li>
Weitere Informationen: | | Größe: | 90 x 60 cm | Oberfläche: | Lackierter Stahl | Magnetisch: | Ja | Rahmen: | Aluminum | Garantie: | 10 Jahre auf die Tafeloberfläche | Umweltfreundlich: | Ja Befestigungsmaterial |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Klapptafel, Magnet-Board, Magnet-Tafel, Magnet-Wand, Magnetboard, Magnettafel, Magnetwand, Mobiles Whiteboard, Weißwandtafel, Whiteboard, Whiteboard-Tafel, whiteboard magnettafel 90x60 cm, magnet board, magnetboard whiteboard, weißwandtafel, Tafel, Bi-Office Tafel, Bi-Office Whiteboard, Bi-Office weißwandtafel |
| | |
| |