| |
|
| Artikel-Nr.: C2644-QR0504 Herst.-Nr.: QR0504 EAN/GTIN: 5603750106388 |
| |
|
| | |
| Bi-Office Drehbares Emailliertes Whiteboard 180x120cm Mobile Weißwandtafel mit einer robusten Aluminium-Struktur, ideal für die Nutzung in verschiedenen Räumen. Beidseitig beschreibbar. Die magnetische emaillierte Oberfläche für einen anspruchsvollen Gebrauch geeignet und ist perfekt um Angaben zu schreiben, zu löschen und neu zu schreiben, sowie Mitteilungen aufzuschreiben, die durch Magneten befestigt werden. - Die Tafel dreht sich praktisch und so können Sie die vorgefertigten Angaben verstecken oder zeigen
- Die hohe Qualität der emaillierten Oberfläche ist besonders kratzfest und kann mit einer großen Vielfalt von Markern und Magneten benutzt werden
- Ablageschale im Lieferumfang enthalten
- Mobiles Basisgerät mit 4 Feststellrollen
- 25 Jahre Garantie für die Tafeloberfläche
Weitere Informationen: | | Größe: | 180x120 cm | Oberfläche: | Emailliert | Magnetisch: | Ja | Rahmen: | Aluminium | Befestigungsmaterial: | Ja | Garantie: | 25 Jahre auf die Tafeloberfläche |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Stativ-Drehtafel, Stativdrehtafel, Wende-Weißwandtafel, Wendetafel, Magnet-Board, Magnet-Tafel, Magnet-Wand, Magnetboard, Magnettafel, Magnetwand, Mobiles Whiteboard, Weißwandtafel, Whiteboard, Whiteboard-Tafel, magnet-board 180x120cm, magnet board, magnet-board b1800x900mm, weißwandtafel, Tafel, Bi-Office Tafel, Bi-Office Whiteboard, Bi-Office weißwandtafel, Drehbares tafel |
| | |
| |