| |
|
| Artikel-Nr.: C2644-QR0204 Herst.-Nr.: QR0204 EAN/GTIN: 5603750106357 |
| |
|
| | |
| Bi-Office Drehbares Emailliertes Whiteboard 120x90cmMobile Weißwandtafel mit einer robusten Aluminium-Struktur, ideal für die Nutzung in verschiedenen Räumen. Beidseitig beschreibbar. Die magnetische emaillierte Oberfläche für einen anspruchsvollen Gebrauch geeignet und ist perfekt um Angaben zu schreiben, zu löschen und neu zu schreiben, sowie Mitteilungen aufzuschreiben, die durch Magneten befestigt werden. - Die Tafel dreht sich praktisch und so können Sie die vorgefertigten Angaben verstecken oder zeigen
- Die hohe Qualität der emaillierten Oberfläche ist besonders kratzfest und kann mit einer großen Vielfalt von Markern und Magneten benutzt werden
- Ablageschale im Lieferumfang enthalten
- Mobiles Basisgerät mit 4 Feststellrollen
- 25 Jahre Garantie für die Tafeloberfläche
Weitere Informationen: | | Größe: | 120x90 cm | Oberfläche: | Emailliert | Magnetisch: | Ja | Rahmen: | Aluminum | Garantie: | 25 Jahre auf die Tafeloberfläche |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Stativ-Drehtafel, Stativdrehtafel, Wende-Weißwandtafel, Wendetafel, Magnet-Board, Magnet-Tafel, Magnet-Wand, Magnetboard, Magnettafel, Magnetwand, Mobiles Whiteboard, Weißwandtafel, Whiteboard, Whiteboard-Tafel, drehtafel whiteboard, magnetboard, weißwandtafeln emailliert, weißwandtafel, Tafel, Bi-Office Tafel, Bi-Office Whiteboard, Bi-Office weißwandtafel, Drehbares tafel |
| | |
| |