| |
|
| Artikel-Nr.: C2644-MVI270406 Herst.-Nr.: MVI270406 EAN/GTIN: 5603750939757 |
| |
|
| | |
| Bi-Office Mastervision Emailliertes Whiteboard, hellgrau glänzender Rahmen, 180X120cm Das Mastervision Shiny Whiteboard mit seinem zeitgemäßen, trendigen Design passt in jedes modernes Ambiente. Der glänzende, hellgraue Rahmen aus Aluminium und Kunststoff vereinigt feines Design mit hoher Belastbarkeit. Die Emailliertes-Oberfläche ist kratzfest und kann mit einer Vielzahl von Whiteboard-Markern und Magneten benutzt werden, um das Beste aus ihren Präsentationen heraus zu holen. - Eleganter, einzigartiger Rahmen mit integrierter Stiftablage
- Kontrastreicher Rahmen aus Aluminium und hellgrauem Kunststoff
- Magnetische Emailliertes-Oberfläche geeignet für starken Gebrauch
- Einfach zu reinigen ohne Schattenbilder oder Verkratzen
- Verdeckte Wandbefestigung mitgeliefert
Weitere Informationen: | | Größe: | 180x120 cm | Oberfläche: | Emailliert | Magnetisch: | Ja | Rahmen: | Aluminium & Kunststoff | Farbe: | Hellgrau | Befestigungsmaterial: | Ja | Garantie: | 25 Jahre auf die Tafeloberfläche |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Magnettafel, Magnetwand, An- und Abwesenheitstafel, Multiplaner, Plantafel, Planungstafel, Weißwandtafel, Whiteboard, Whiteboard-Tafel, magnet-board 180x120cm, magnet board, magnet-board b1800x900mm, weißwandtafel, Tafel, Bi-Office Tafel, Bi-Office Whiteboard, Bi-Office weißwandtafel |
| | |
| |