| |
|
| Artikel-Nr.: C2644-MA0215177 Herst.-Nr.: MA0215177 EAN/GTIN: 5603750119173 |
| |
|
| | |
| Bi-Office Ultrabrite Whiteboard 60x45cm, Gelber Aluminiumrahmen Diese leichte aber trotzdem stabile Kommunikationshilfe ist ein Must-Have für Professionelle die jederzeit unterwegs sind. Das gelbe Aluminiumrahmen wird sich in jeder Atmosphäre herausragen und mit nur 600x450mm ist es klein genug um getragen zu werden und gross genug um Ihre Nachrichten zu vermitteln. - Weiche magnetische Weisswandtafel für trocken abwischbare Stifte
- Das stabile gelbe Aluminiumrahmen schützt die Tafel, es ergänzt Stil und es verstärkt die Sichtbarkeit
- Sie können an Ihre Präsentation Notizen ergänzen mit starken,haftenden Magneten
- Kunststoffecken passen hervorragend um die Wandbefestigungen zu verstecken
- Enthält Stiftablage und Befestigungsmaterial
- Kann waagrecht oder senkrecht montiert werden
- Die Aluminium Stiftablage kann in den Rahmen in irgendeiner Position Ihrer Wahl festgeklammert werden
Weitere Informationen: | | Größe: | 60x45 cm | Oberfläche: | Lackierter Stahl | Rahmen Farbe: | Gelb | Rahmen: | Aluminium | Befestigungsmaterial: | Ja | Garantie: | 10 Jahre auf die Tafeloberfläche |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Magnettafel, Magnetwand, Weißwandtafel, Whiteboard, Whiteboard-Tafel, whiteboard magnettafel 60x45cm, magnet board, magnet-board 60x45 cm, weißwandtafel, Tafel, Bi-Office Tafel, Bi-Office Whiteboard, Bi-Office weißwandtafel, Gelb Whiteboard |
| | |
| |