| |
|
| Artikel-Nr.: C2644-GL07209101 Herst.-Nr.: GL07209101 EAN/GTIN: 5603750114352 |
| |
|
| | |
| Bi-Office Duo Glastafel, Trennwand, Spritzschutz Glas, zwei Tafeln, Winkel der zweiten Tafel beliebig enstellbar, mit Metallklammern zum Befestigen am Tisch, mit silbernem Aluminiumrahmen, 90 x 60 cm (1 Tafel) und 45 x 60 cm (2 Tafeln) Diese transparente, glasklare Trennwand für den Tisch und Arbeitsplatz ist ein wichtiges Hilfsmittel, um den Kontakt aufrechtzuerhalten und gleichzeitig geschützt zu sein. Mit farbigen Rahmen konzipiert helfen diese Produkte Ihnen, die soziale Distanz und physische Trennung zu bewahren und gleichzeitig Schutz und Sichtbarkeit zu gewährleisten. Ideales Produkt für Klassenzimmer, Schulungseinrichtungen, Büroräume, Kantinen und öffentliche Stellen. Diese Tafel in L-Form ist extrem einfach zu installieren und der Winkel der zweiten Tafel kann beliebig eingestellt werden und ist einfach zu verschieben. - gehärtetes Glas für erhöhte Sicherheit
- Dünner eloxierter Aluminiumrahmen
- Einfach zum Installieren an jedem Tisch, links und rechts, ideal für Tische mit einer Stärke bis zu 35 mm
- Wiederbeschreibbare Oberfläche, zum Gebrauch mit Whiteboardmarkern
- Metallklammern zum Befestigen im Lieferumfang enthalten
- Wiederbeschreibbare Oberfläche für Ihre Notizen, Planungen und Ideen
- Einfach zu reinigen und desinfizieren, Hergestellt in Europa, Made in EU
Weitere Informationen: | | Größe: | 90 x 60 cm | Oberfläche: | Glas | Befestigungsmaterial: | Ja | Garantie: | 2 Jahre |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Augenschutzschild, Gesichtsschutz, Gesichtsschutzscheibe, Gesichtsschutzschild, Gesichtsschutzschirm, Gesichtsvisier, Schutzscheibe Helm, Visier, Weißwandtafel, Whiteboard, Whiteboard-Tafel, whiteboard 90x 120 cm alurahmen, augenschutzschild, tischtrennwand bi-office |
| | |
| |