| |
|
| Artikel-Nr.: C2644-GL07019101 Herst.-Nr.: GL07019101 EAN/GTIN: 5603750114048 |
| |
|
| | |
| Bi-Office Trennwand, Spritzschutz Glastafel mit Metallklammern zum Befestigen am Tisch, mit silbernem Aluminiumrahmen, 90 x 60 cm Diese transparente, glasklare Trennwand für den Tisch und Arbeitsplatz ist ein wichtiges Hilfsmittel, um den Kontakt aufrechtzuerhalten und gleichzeitig geschützt zu sein. Diese Glas-Trennwand mit Aluminiumrahmen wird mit Metallklammern am Tisch befestigt und ist ideal für Büroräume oder öffentliche Stellen. Dieser Spritzschutz ist extrem leicht zu reinigen und 90 cm und eine Höhe von 60 cm. - gehärtetes Glas für erhöhte Sicherheit
- Dünner eloxierter Aluminiumrahmen
- Einfach zum Installieren am Tisch, ideal für Tische mit einer Stärke bis zu 35 mm
- Wiederbeschreibbare Oberfläche, zum Gebrauch mit Whiteboardmarkern
- Metallklammern zum Befestigen im Lieferumfang enthalten
- Wiederbeschreibbare Oberfläche für Ihre Notizen, Planungen und Ideen
- Einfach zu reinigen und desinfizieren, Hergestellt in Europa, Made in EU
Weitere Informationen: | | Größe: | 90 x 60 cm | Oberfläche: | Glas | Befestigungsmaterial: | Ja | Garantie: | 2 Jahre |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |